Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebo EINSTEIN 1000 Leistungsstarke Stirnlampe mit 1.000 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nebo EINSTEIN 1000 Leistungsstarke Stirnlampe mit 1.000 Lumen
Nebo EINSTEIN 1000 Leistungsstarke Stirnlampe mit 1.000 Lumen
Nebo EINSTEIN 1000 Leistungsstarke Stirnlampe mit 1.000 Lumen
Nebo EINSTEIN 1000 Leistungsstarke Stirnlampe mit 1.000 Lumen
Nebo EINSTEIN 1000 Leistungsstarke Stirnlampe mit 1.000 Lumen
Nebo EINSTEIN 1000 Leistungsstarke Stirnlampe mit 1.000 Lumen
Nebo EINSTEIN 1000 Leistungsstarke Stirnlampe mit 1.000 Lumen
Nebo EINSTEIN 1000 Leistungsstarke Stirnlampe mit 1.000 Lumen
Nebo EINSTEIN 1000 Leistungsstarke Stirnlampe mit 1.000 Lumen
Nebo EINSTEIN 1000 Leistungsstarke Stirnlampe mit 1.000 Lumen
Nebo EINSTEIN 1000 Leistungsstarke Stirnlampe mit 1.000 Lumen
Artikel-Nr.:
     6593-Nebo-NEB-HLP-0007-G
Hersteller:
     Nebo
Herst.-Nr.:
     NEB-HLP-0007-G
EAN/GTIN:
     5060063228372
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte

Die EINSTEIN 1000 von NEBO ist eine flache, kompakte Stirnlampe mit 1.000 Lumen und 5 Leuchtmodi mit Flex-Power. Verwenden Sie die mitgelieferte wiederaufladbare Batterie oder 2 x CR123A Batterien.

- Kompakt und leicht
- Langlebige ABS- und Aluminiumkonstruktion
- Wasserdicht (IPX4)
- Inklusive Turbo-Modus
- Flex Power

Weitere Informationen:
Länge:
127.00 mm
Breite:
51.00 mm
Höhe:
76.00 mm
Technische Daten:
<p>- Li-Ion 18650 wiederaufladbare Batterie<br>- Einheitsgröße für alle Kopfbänder <p>Modi*: <p>- Turbo (1.000 Lumen): 10-Sekunden-Intervalle / 120 Meter<br>- Hoch (350 Lumen): 3 Stunden / 55 Meter<br>- Mittel (150 Lumen): 6 Stunden / 50 Meter<br>- Niedrig (10 Lumen): 18 Stunden / 14 Meter<br>- Rot (5 Lumen): 12 Stunden / 1 Meter <p>*Die Laufzeit verkürzt sich bei Verwendung von 2 x CR123A-Batterien um etwa 20%.
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe, Nebo, EINSTEIN, 1000, Stirn, Lampe, Licht, Leuchte, Beleuchtung, Lumen, leistungsstark
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
122
18
Frei Haus
ab € 30,54*
€ 37,16*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 36,87*
€ 50,26*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.