Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebo EINSTEIN 400 Wiederaufladbare Stirnlampe mit 400 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nebo EINSTEIN 400 Wiederaufladbare Stirnlampe mit 400 Lumen
Nebo EINSTEIN 400 Wiederaufladbare Stirnlampe mit 400 Lumen
Nebo EINSTEIN 400 Wiederaufladbare Stirnlampe mit 400 Lumen
Nebo EINSTEIN 400 Wiederaufladbare Stirnlampe mit 400 Lumen
Nebo EINSTEIN 400 Wiederaufladbare Stirnlampe mit 400 Lumen
Nebo EINSTEIN 400 Wiederaufladbare Stirnlampe mit 400 Lumen
Nebo EINSTEIN 400 Wiederaufladbare Stirnlampe mit 400 Lumen
Nebo EINSTEIN 400 Wiederaufladbare Stirnlampe mit 400 Lumen
Nebo EINSTEIN 400 Wiederaufladbare Stirnlampe mit 400 Lumen
Nebo EINSTEIN 400 Wiederaufladbare Stirnlampe mit 400 Lumen
Artikel-Nr.:
     6593-Nebo-NEB-HLP-0005-G
Hersteller:
     Nebo
Herst.-Nr.:
     NEB-HLP-0005-G
EAN/GTIN:
     5060063228341
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte

Die EINSTEIN Headlamp 400 RC von NEBO ist eine flache, kompakte, wiederaufladbare Stirnlampe mit 400 Lumen und 5 Leuchtmodi. Der mitgelieferte Akku ermöglicht eine Betriebsdauer von bis zu 8 Stunden zwischen den Ladevorgängen.

- Vollständig wiederaufladbar
- Kompakt und leicht
- Langlebige ABS- und Aluminiumkonstruktion
- Wasserdicht (IPX4)
- Inklusive Turbo-Modus

Weitere Informationen:
Länge:
57.00 mm
Breite:
32.00 mm
Höhe:
32.00 mm
Technische Daten:
<p>- Micro-USB-Ladekabel<br>- Wiederaufladbare Batterie <p>Modi: <p>SPOTLIGHT<br>- Turbo (400 Lumen): 35-Sekunden-Intervalle / 133 Meter<br>- Hoch (250 Lumen): 45 Minuten / 104 Meter<br>- Niedrig (50 Lumen): 1 Stunde 40 Minuten / 52 Meter <p>COB-FLUTLICHT<br>- Ein (100 Lumen): 1,5 Stunden / 14 Meter <p>COB ROTES LICHT<br>- An (15 Lumen): 8 Stunden / 5 Meter
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe, Nebo, EINSTEIN, 400, Stirn, Lampe, Licht, Leuchte, Beleuchtung, Lumen, wiederaufladbar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
122
16
Frei Haus
ab € 18,27*
€ 22,81*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 22,55*
€ 32,48*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.