| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Nebo-NEB-FLT-0014-G Herst.-Nr.: NEB-FLT-0014-G EAN/GTIN: 5060063228259 |
| |
|
| | |
| Die NEWTON 500 Taschenlampe von NEBO ist eine leistungsstarke, tragbare Taschenlampe mit 4 Leuchtmodi. Der leicht zu bedienende Schalter auf der Rückseite macht das Umschalten zwischen den Modi zum Spiel und die leistungsstarke LED in dieser Taschenlampe kann bis zu 146 Meter weit leuchten. - Eloxiertes Aluminium in Flugzeugqualität - Wasserdicht (IP67) und schlagfest - Easy-Touch-Schalter - 4-facher Zoom Weitere Informationen: | | Länge: | 133.00 mm | Breite: | 32.00 mm | Höhe: | 35.00 mm | Technische Daten: | <p>- Abnehmbares Schlüsselband<br>- 3 AAA-Batterien <p>Modi: <p>- Hoch (500): 2 Stunden / 46 Meter<br>- Mittel (300 Lumen): 5 Stunden / 37 Meter<br>- Niedrig (30 Lumen): 20 Stunden / 14 Meter<br>- Blitzlicht (500 Lumen): 2 Stunden / 46 Meter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nebo, NEWTON, 500, Hand, Lumen, AAA, Batterien, 4, Modi, tragbare, Lampe, Leuchte, Beleuchtung |
| | |
| |