Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBO NB6714 Poppy LED Lantern Laterne, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEBO NB6714 Poppy LED Lantern Laterne, gelb
NEBO NB6714 Poppy LED Lantern Laterne, gelb
NEBO NB6714 Poppy LED Lantern Laterne, gelb
Artikel-Nr.:
     6593-Nebo-NE6555YEL
Hersteller:
     Nebo
Herst.-Nr.:
     6555
EAN/GTIN:
     4250124290771
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
laternenleuchten
  • Multifunktionale Laterne: Poppy ist eine Kombination von 300 Lumen C.O.B LED-Laterne und hellem LED-Strahler. Poppy ist das perfekte Licht für den Innen- und Außenbereich, wenn Vielseitigkeit und leistungsstarke Beleuchtung entscheidend sind. In 4 Farben erhältlich.
  • Zwei Leuchtmodi: Wählen Sie aus 2 Leuchtmodi. COB-Laterne (300 Lumen – 7,5 Stunden/15 Meter) und Spot (120 Lumen – 18 Stunden/120 Meter)
  • Wetterfest: Die Mohnblume hat ein gummiertes Gehäuse, das wasser- und schlagfest ist, was sie zu einer perfekten Camping-Laterne oder Arbeitsleuchte macht.
  • NEBO FLASHLIGHTS: Der Marktführer im Bereich Beleuchtungsinnovationen.
Weitere Informationen:
Länge:
86.00 mm
Breite:
86.00 mm
Höhe:
140.00 mm
Technische Daten:
Hersteller ‎NEBO Artikelnummer ‎NB6714 Verpackungsabmessungen ‎14.2 x 9.5 x 9.5 cm; 300 Gramm Batterien ‎3 AA Batterien erforderlich (enthalten). Modellnummer ‎NB6714 Antriebsart ‎Batteriebetrieben Anzahl der Packungen ‎1 Lieferumfang ‎Laterne, AA-Batterien Batterien inbegriffen ‎Ja Batterien notwendig ‎Ja Batterieart ‎Lithium-Ionen Artikelgewicht ‎300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.