Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebo K3A032 Maglite Solitaire (Rot) Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nebo K3A032 Maglite Solitaire (Rot) Etui
Nebo K3A032 Maglite Solitaire (Rot) Etui
Artikel-Nr.:
     6593-Nebo-K3A032
Hersteller:
     Nebo
Herst.-Nr.:
     K3A032
EAN/GTIN:
     0038739202426
Suchbegriffe:
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe

sehr hohe Leuchtkraft

  • Präzisionsgehäuse aus hochfestem Aluminium
  • innen und außen anodisiertes Gehäuse für maximalen Korrosionsschutz und Zuverlässigkeit
  • spritzwassergeschützt durch O-Ringe
  • mit Mikrobatterie und Schlaufe im Geschenketui
  • Leuchtweite ca. 30 m
  • Ersatzleuchtmittel siehe Art.-Nr. 4000 901300
Weitere Informationen:
Länge:
150.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
70.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Nebo, K3A032, Maglite, Solitaire, (Rot), Etui
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.