Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebo IP6079 PRO 180 LIGHT True Utility Taschenlampe iPROTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nebo IP6079 PRO 180 LIGHT True Utility Taschenlampe iPROTEC
Nebo IP6079 PRO 180 LIGHT True Utility Taschenlampe iPROTEC
Nebo IP6079 PRO 180 LIGHT True Utility Taschenlampe iPROTEC
Nebo IP6079 PRO 180 LIGHT True Utility Taschenlampe iPROTEC
Nebo IP6079 PRO 180 LIGHT True Utility Taschenlampe iPROTEC
Nebo IP6079 PRO 180 LIGHT True Utility Taschenlampe iPROTEC
Artikel-Nr.:
     6593-Nebo-IP6079
Hersteller:
     Nebo
Herst.-Nr.:
     IP6079
EAN/GTIN:
     5060063222868
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte

Hochleistungs-LED: 180 LUMEN. Es hat eine fluoreszierende Schalter. Der Lichtstrahl ist einstellbar.

Weitere Informationen:
Länge:
150.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
70.00 mm
Technische Daten:
<p>Farbe Schwarz Art der Lichtquelle LED Material Aluminium Akkuaufbau Alkaline Gewicht 0.18 Kilogramm
Weitere Suchbegriffe: led-taschenlampe 15cm, taschenlampe, Nebo, IP6079, PRO, 180, LIGHT, True, Utility, iPROTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.