| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-787 Herst.-Nr.: 787 EAN/GTIN: 4003758787045 |
| |
|
| | |
| Kombinierter Werkzeugsatz VDE, 4-tlg. - Bestückt mit Qualitätswerkzeugen, isoliert und geprüft nach DIN EN/IEC 60900
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp Mehrkomponenten-Sicherheitshüllen nach DIN EN/IEC 60900
- SoftGripp Griffe mit SystemSocket zur Aufnahme von optional erhältlichem Zubehör, wie z.B. dem einfach aufzuschiebenden SystemClip zur Absturzsicherung
- Ergonomisches Mehrkomponenten-Lochheft mit integrierten Weichzonen und ausgeprägter Schnelldrehzone ermöglicht eine optimale, handschonende Kraftübertragung und ein schnelles, ermüdungsarmes Arbeiten
- Isolierung nach DIN EN/IEC 60900
- In praktischer Verkaufsverpackung
- Art-Nr.: 043-49-VDE-160
Kabelschneider VDE - Art-Nr.: 135-49-VDE-190
Elektriker-Seitenschneider VDE - Art-Nr.: 0116-4,0-100
Schlitz-Schraubendreher VDE - Art-Nr.: 0126-PH2-100
Kreuzschlitz-Schraubendreher PH VDE - Art-Nr.: WA-1046
Lanyard - Art-Nr.: 900295
SystemClip Weitere Informationen: | | Technische Daten: | 787 Länge - mm 320 Breite - mm 200 Höhe - mm 35 Ausführung Gewicht - g 715 Verpackungseinheit 1 EAN Code 40 03758 78704 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, schraubendrehersatz nws, modul werkzeuge, vde-seitenschneider 160mm, NWS, Kombinierter, 787, |, VDE, Werkzeuge, Kabelschneider, 160mm, 190mm, Schlitzschraubendreher, 4, 0, Kreuzschlitzschraubendreher, PH |
| | |
| |