| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-2039-T30-150 Herst.-Nr.: 2039-T30-150 EAN/GTIN: 4003758203927 |
| |
|
| | |
| Für Torx-Schrauben. Ergonomisches Lochheft mit ausgeprägter Schnelldrehzone ermöglicht eine optimale, handschonende Kraftübertragung und eine schnelles, ermüdungsarmes Arbeiten. Isolierung nach DIN EN/IEC 60900. Klingen aus Molybdän-Vanadium-Stahl. Klingen gehärtet und geschwärzt mit direkt aufgespritzter Klingenisolierung Weitere Informationen: | | Länge: | 250.00 mm | Bullet 1: | Für Torx-Schrauben | Bullet 2: | Ergonomisches Lochheft mit ausgeprägter Schnelldrehzone ermöglicht eine optimale, handschonende Kraftübertragung und eine schnelles, ermüdungsarmes Arbeiten | Bullet 3: | Isolierung nach DIN EN/IEC 60900 | Bullet 4: | Klingen aus Molybdän-Vanadium-Stahl | Bullet 5: | Klingen gehärtet und geschwärzt mit direkt aufgespritzter Klingenisolierung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx-vde-schraubendreher tx 30, vde-schraubendreher (torx®), NWS, TX-Schraubendreher, für, TORX-Schrauben, 1000V, 2039-T30-150 |
| | |
| |