| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-1664-69-250-SB Herst.-Nr.: 1664-69-250-SB EAN/GTIN: 4003758666487 |
| |
|
| | |
| Zangenschlüssel Gripper - Der universale Zangenschlüssel zum Greifen von Muttern und veredelten Armaturen
- Ersetzt einen Satz metrischer wie zöllischer Schraubenschlüssel
- Für die schonende Montage, z.B. von Armaturen mit Oberflächenveredelung
- Zum Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- Greifflächen glatt
- Parallel greifende Backen hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von unterschiedlichen Werkstücken, z.B. als Fliesenbrechwerkzeug, für Konterverschraubungen oder als kleiner Schraubstock
- Hohe Klemmkraft durch optimale Hebelübersetzung mit mehrfacher Handkraftverstärkung
- Druckknopfverstellung mit Feinverzahnung für eine schnelle und sichere Anpassung an das zu greifende Werkstück
- Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen
- Micro-Gleitschliff für problemlose Verstellung
- Klemmschutz für sicheres Arbeiten, verhindert Quetschverletzungen
- Ergonomische Griffstellung und -form, für optimale Kraftübertragung
- Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp Mehrkomponenten-Hüllen
- SoftGripp Griffe mit SystemSocket zur Aufnahme von optional erhältlichem Zubehör, wie z.B. dem einfach aufzuschiebenden SystemClip zur Absturzsicherung
- Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen: | | Länge: | 250.00 mm | Breite: | 10.00 mm | Höhe: | 10.00 mm | Technische Daten: | 1664-69-250-SB Länge - mm 250 Länge - in 10 Schlüsselweite - mm 50 Spannweite - mm 52 Spannweite - in 2 DIN-Normen - Nationale, Europäische und Weltweite DIN ISO 5743 Gewicht - g 440 Länge inklusive SB-Verpackung - mm 300 Breite inklusive SB-Verpackung - mm 65 Höhe inklusive SB-Verpackung - mm 19 Gewicht SB-Verpackung - g 10 Verpackungseinheit 1 EAN Code 40 03758 66648 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NWS, universaler, zum, Greifen, von, Muttern, und, veredelten, Armaturen, Gripper, 1664-69-250-SB, Ersetzt, einen, Satz, metrischer, wie, zöllischer, Schraubenschlüssel |
| | |
| |