| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-115-11-230-KX2 Herst.-Nr.: 115-11-230-KX2 EAN/GTIN: 4003758105115 |
| |
|
| | |
| Kraft-Monierzange KX - KX Solinger Flechterzange
- Besonders schlanke Form und nach außen gestellte Schneiden zum Binden tiefliegender Eisen und für Problemstellen
- Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
- Schnelles, zuverlässiges und kostengünstiges Verdrillen und Abschneiden des Drahtes in einem Arbeitsgang
- Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Enorme Schneidleistung, bis zu 45 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Monierzangen
- Zangengewerbe elliptisch geformt um eine bestmögliche Anwendung zu gewährleisten
- Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen: | | Länge: | 230.00 mm | Technische Daten: | 115-11-230-KX2 Länge - mm 230 Länge - in 9 Schneidenform Weicher Draht (220 N/mm²) Kupfer, Aluminium, Kunststoff - Schneidkapazität - Ø mm 4,2 Mittelharter Draht (750 N/mm²) Nagel, Drahtstift - Schneidkapazität - Ø mm 3,4 Harter Draht (1800 N/mm²) Drahtseilfaser, Stahldraht - Schneidkapazität - Ø mm 2,4 Schneidenhärte - HRC 57 - 59 DIN-Normen - Nationale, Europäische und Weltweite DIN ISO 9242 Gewicht - g 290 Verpackungseinheit 6 EAN Code 40 03758 10511 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, monierzangen nws, eisenflechterzange, NWS, KX-Monierzange, 115-11-230, -KX2, zum, Binden, tiefliegender, Eisen, und, für, Problemstellen, Schnelles, zuverlässiges, kostengünstiges, Verdrillen |
| | |
| |