| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-1096-49-200-SB Herst.-Nr.: 1096-49-200-SB EAN/GTIN: 4003758609439 |
| |
|
| | |
| Ergonomische Kraft-Kombinationszange ErgoCombi - Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- Zum Schneiden von harten und weichen Drähten
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Greifzonen für Flach- und Rundmaterial
- Asymmetrische Greifflächen für besseren Halt am Werkstück
- Ergonomisch abgewinkelter Kopf
- Integrierter Ringschlüssel
- Mit Öffnungsfeder und Schließer
- Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp Mehrkomponenten-Hüllen
- SoftGripp Griffe mit SystemSocket zur Aufnahme von optional erhältlichem Zubehör, wie z.B. dem einfach aufzuschiebenden SystemClip zur Absturzsicherung
- Die ergonomische Gestaltung der Zange ermöglicht ein ermüdungsarmes Arbeiten und schont gleichzeitig Sehnen und Gelenke des Anwenders
- Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen: | | Länge: | 200.00 mm | Technische Daten: | 1096-49-200-SB Länge - mm 200 Länge - in 8 Backenform Schneidenform Weicher Draht (220 N/mm²) Kupfer, Aluminium, Kunststoff - Schneidkapazität - Ø mm 5,9 Mittelharter Draht (750 N/mm²) Nagel, Drahtstift - Schneidkapazität - Ø mm 3,8 Harter Draht (1800 N/mm²) Drahtseilfaser, Stahldraht - Schneidkapazität - Ø mm 2,5 Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig - Schneidkapazität - Ø mm 13 Winkel des Werzeugkopfes 45° Schlüsselweite - mm 18 Schneidenhärte - HRC 57 - 59 Mit Öffnungsfeder Gewicht - g 300 Länge inklusive SB-Verpackung - mm 205 Breite inklusive SB-Verpackung - mm 135 Höhe inklusive SB-Verpackung - mm 35 Gewicht SB-Verpackung - g 20 Verpackungseinheit 1 EAN Code 40 03758 60943 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kraft-kombizange 200mm, kraft kombizange, NWS, Ergonomische, ErgoCombi, auf, SB-Karte, 1096-49-200-SB, Für, Halte-, Greif-, Biege-, und, Schneidarbeiten |
| | |
| |