Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ SlimLine 0128-PZ2-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NWS VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ SlimLine 0128-PZ2-100
NWS VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ SlimLine 0128-PZ2-100
NWS VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ SlimLine 0128-PZ2-100
NWS VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ SlimLine 0128-PZ2-100
NWS VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ SlimLine 0128-PZ2-100
NWS VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ SlimLine 0128-PZ2-100
Artikel-Nr.:
     6593-NWS-0128-PZ2-100
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     0128-PZ2-100
EAN/GTIN:
     4003758012871
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
Für Pozidriv Kreuzschlitzschrauben. Ergonomisches Mehrkomponenten-Lochheft mit integrierten Weichzonen und ausgeprägter Schnelldrehzone ermöglicht eine optimale, handschonende Kraftübertragung und ein schnelles, ermüdungsarmes Arbeiten. Der Griffkern aus schlagfestem Hartkunststoff ist mit verschiedenen Weichkomponenten und eingelassenen hochflexiblen Polstern ummantelt die sich der Hand optimal anpassen und eine maximale Kraftübertragung sicherstellen. Die Flexibilität des Materials und die angenehme Haptik der Schnelldrehzone erhöht zusätzlich die Feinfühligkeit und unterstützt den präzisen Krafteinsatz. Die ovale Form und der beidseitige Abrollschutz verhindern lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Praktisches Lochheft zum Aufhängen der Werkzeuge oder zum Einstecken eines Hebels. Bitaufnahme für den Antrieb durch z.B. eine Knarre oder einen Akkuschrauber. Bitaufbewahrung im Querloch möglich. Isolierung nach DIN EN/IEC 60900. SlimLine mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation, für tiefliegende Schraub- und Federelemente. Klingen aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl. Klingen gehärtet und geschwärzt mit direkt aufgespritzter Klingenisolierung. Black-Tip zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit
Weitere Informationen:
Länge:
215.00 mm
Bullet 1:
Für Pozidriv Kreuzschlitzschrauben
Bullet 2:
Ergonomisches Mehrkomponenten-Lochheft mit integrierten Weichzonen und ausgeprägter Schnelldrehzone ermöglicht eine optimale, handschonende Kraftübertragung und ein schnelles, ermüdungsarmes Arbeiten
Bullet 3:
Der Griffkern aus schlagfestem Hartkunststoff ist mit verschiedenen Weichkomponenten und eingelassenen hochflexiblen Polstern ummantelt die sich der Hand optimal anpassen und eine maximale Kraftübertragung sicherstellen
Bullet 4:
Die Flexibilität des Materials und die angenehme Haptik der Schnelldrehzone erhöht zusätzlich die Feinfühligkeit und unterstützt den präzisen Krafteinsatz
Bullet 5:
Die ovale Form und der beidseitige Abrollschutz verhindern lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz2, pozidriv vde schraubendreher, NWS, VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ, SlimLine, 0128-PZ2-100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.