Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0123-PZ0-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NWS Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0123-PZ0-60
Artikel-Nr.:
     6593-NWS-0123-PZ0-60
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     0123-PZ0-60
EAN/GTIN:
     4003758012352
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Für Pozidriv Kreuzschlitzschrauben. Ergonomisches Mehrkomponenten-Lochheft mit integrierten Weichzonen und ausgeprägter Schnelldrehzone ermöglicht eine optimale, handschonende Kraftübertragung und ein schnelles, ermüdungsarmes Arbeiten. Der Griffkern aus schlagfestem Hartkunststoff ist mit verschiedenen Weichkomponenten und eingelassenen hochflexiblen Polstern ummantelt die sich der Hand optimal anpassen und eine maximale Kraftübertragung sicherstellen. Die Flexibilität des Materials und die angenehme Haptik der Schnelldrehzone erhöht zusätzlich die Feinfühligkeit und unterstützt den präzisen Krafteinsatz. Die ovale Form und der beidseitige Abrollschutz verhindern lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Praktisches Lochheft zum Aufhängen der Werkzeuge oder zum Einstecken eines Hebels. Bitaufnahme für den Antrieb durch z.B. eine Knarre oder einen Akkuschrauber. Bitaufbewahrung im Querloch möglich. Klingen aus Molybdän-Vanadium-Stahl / Chrom-Vanadium-Stahl. Klingen gehärtet und verchromt mit geschwärzter Spitze
Weitere Informationen:
Länge:
145.00 mm
Bullet 1:
Für Pozidriv Kreuzschlitzschrauben
Bullet 2:
Ergonomisches Mehrkomponenten-Lochheft mit integrierten Weichzonen und ausgeprägter Schnelldrehzone ermöglicht eine optimale, handschonende Kraftübertragung und ein schnelles, ermüdungsarmes Arbeiten
Bullet 3:
Der Griffkern aus schlagfestem Hartkunststoff ist mit verschiedenen Weichkomponenten und eingelassenen hochflexiblen Polstern ummantelt die sich der Hand optimal anpassen und eine maximale Kraftübertragung sicherstellen
Bullet 4:
Die Flexibilität des Materials und die angenehme Haptik der Schnelldrehzone erhöht zusätzlich die Feinfühligkeit und unterstützt den präzisen Krafteinsatz
Bullet 5:
Die ovale Form und der beidseitige Abrollschutz verhindern lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher pz000, pz schraubendreher, NWS, Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ, 0123-PZ0-60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.