Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magma Ohishi Toishi Abziehstein, Korn 1000/8000 205x75x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magma Ohishi Toishi Abziehstein, Korn 1000/8000 205x75x30mm
Magma Ohishi Toishi Abziehstein, Korn 1000/8000 205x75x30mm
Artikel-Nr.:
     6593-Magma-J-TO1080
Hersteller:
     Magma
Herst.-Nr.:
     J-TO1080
EAN/GTIN:
     9120068340830
Suchbegriffe:
Japanischer Wasserstein
Wasserstein
wasserstein
Nicht nur die Werkzeugqualität aus Japan begeistert den Fachmann, auch die Qualität des Schärfens lässt selbst erfahrene Profis staunen. Japanische Schneidenstähle wie Stemmeisen, Hobel, Kiridashis, Messer etc. werden ausschließlich auf speziellen japanischen Wassersteinen abgezogen. Wir sind stolz, dass wir unser Sortiment um die Spitzenprodukte der Marke Ohishi ergänzen konnten. Diese Abziehsteine gibt es als Kunststeine in Körnungen von 220 bis 10000 in unschlagbarer Qualität und Effizienz. In Japan hat Schärfen einen sehr bedeutenden Stellenwert, da nur mit einer perfekten Schneide auch perfekte Arbeiten zu erzielen sind - dementsprechend hochwertig sind auch die Abziehsteine.
Weitere Informationen:
Länge:
206.00 mm
Breite:
84.00 mm
Höhe:
33.00 mm
Bullet 1:
Premiumabziehstein aus Japan, Kunststein mit Natursteinanteil
Bullet 2:
Korn 1000/8000 205x75x30mm
Bullet 3:
nicht nur die Werkzeugqualität aus Japan begeistert den Fachmann, auch die Qualität des Schärfens lässt selbst erfahrene Profis staunen
Bullet 4:
japanische Schneidenstähle wie Stemmeisen, Hobel, Kiridashis, Messer etc. werden ausschließlich auf speziellen japanischen Wassersteinen abgezogen
Bullet 5:
in Japan hat Schärfen einen sehr bedeutenden Stellenwert, da nur mit einer perfekten Schneide auch perfekte Arbeiten zu erzielen sind - dementsprechend hochwertig sind auch die Abziehsteine
Technische Daten:
<ul><li>Premiumabziehstein aus Japan, Kunststein mit Natursteinanteil<li>Korn 1000/8000 205x75x30mm<li>nicht nur die Werkzeugqualität aus Japan begeistert den Fachmann, auch die Qualität des Schärfens lässt selbst erfahrene Profis staunen<li>japanische Schneidenstähle wie Stemmeisen, Hobel, Kiridashis, Messer etc. werden ausschließlich auf speziellen japanischen Wassersteinen abgezogen<li>in Japan hat Schärfen einen sehr bedeutenden Stellenwert, da nur mit einer perfekten Schneide auch perfekte Arbeiten zu erzielen sind - dementsprechend hochwertig sind auch die Abziehsteine
Weitere Suchbegriffe: Magma, Ohishi, Toishi, Abziehstein, Korn, 1000, 8000, 205x75x30mm, Premium, Qualität, hochwertig, Japan, japapanisch, abziehen, schärfen, schärfstein, kunststein, naturstein, J, TO1080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.