Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magma Baumsäge klappbar 240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magma Baumsäge klappbar 240mm
Magma Baumsäge klappbar 240mm
Artikel-Nr.:
     6593-Magma-J-BSK240
Hersteller:
     Magma
Herst.-Nr.:
     J-BSK240
EAN/GTIN:
     4953699300240
Suchbegriffe:
Baumsäge
baumsäge
Die Produktion hochwertiger Sägen (NOKOGIRI) hat in Japan jahrhundertelange Tradition. Nokogiri unterscheiden sich von europäischen Sägen in vielerlei Hinsicht. Zum Beispiel schneiden diese Sägen auf Zug, daher kann das Sägeblatt dünner und härter ausgeführt werden. Dies wiederum bedeutet geringere Schnittkräfte und längere Standzeit und ermöglicht Schnitte mit in Europa bislang nicht gekannter Präzision. Durch die Funktion auf Zug und die rasiermesserscharfen Zähne schneiden Sie ermüdungsfrei und ohne Kraftaufwand. Die Sägen sind für Weich- und Hartholz gleichermaßen geeignet. Es gibt 2 traditionelle Arten der Verzahnung: Trapez- Verzahnung für Querschnitte und Dreiecks-Verzahnung für Längsschnitte. Die Zähne sind nur leicht geschränkt und ermöglichen somit minimale Schnittverluste und glatte, ausrissfreie Schnittflächen. Der für Europa ungewöhnlich lange Griff hat seit Jahrhunderten den Sinn, die optimale Balance zu finden, um die Säge durch das Holz „schweben“ zu lassen. Die Sägen mit wechselbarem Blatt bieten wir in bekannt professioneller Qualität zu sehr günstigen Preisen an. Auch im Garten ist das Schneiden auf Zug nicht nur angenehmer für Sie - auch für den Baum ist der saubere Schnitt schonender.
Weitere Informationen:
Bullet 1:
Auch im Garten ist das Schneiden auf Zug nicht nur angenehmer für Sie - auch für den Baum ist der saubere Schnitt schonender
Bullet 2:
mit wechselbarem Sägeblatt,
Bullet 3:
Blattlänge 240 mm
Bullet 4:
Sägeblatt einklappbar
Bullet 5:
Sägeblatt-Fixierung mit 2 Einstellpositionen
Technische Daten:
<ul><li>Auch im Garten ist das Schneiden auf Zug nicht nur angenehmer für Sie - auch für den Baum ist der saubere Schnitt schonender<li>mit wechselbarem Sägeblatt, <li>Blattlänge 240 mm<li>Sägeblatt einklappbar<li>Sägeblatt-Fixierung mit 2 Einstellpositionen
Weitere Suchbegriffe: Magma, Japan, Säge, Zug, japanisch, ziehend, nokogiri, längs, schnitt, quer, schnit, trapez, dreiecks, verzahnung, sehr, fein, dünn, wechselbares, ersatz, blatt, sägeblatt, tiefe, Schnitte, flexibel, schwer, zugängliche, Stellen, J, BSK240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.