Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINOS 960 Schimmel-Exx 1,00 l Zum sicheren Entfernen von Schimmelpilzen im Innenbereich Ohne Chlorchemie Leicht fließende Flüssigkeit.


Menge:  Liter  
Produktinformationen
LEINOS 960 Schimmel-Exx 1,00 l Zum sicheren Entfernen von Schimmelpilzen im Innenbereich Ohne Chlorchemie Leicht fließende Flüssigkeit.
LEINOS 960 Schimmel-Exx 1,00 l Zum sicheren Entfernen von Schimmelpilzen im Innenbereich Ohne Chlorchemie Leicht fließende Flüssigkeit.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-Leinos-960.05.000
Hersteller:
     Leinos
Herst.-Nr.:
     960.05.000
EAN/GTIN:
     4250100428167
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Leinos
960
Schimmel
Exx
Produktbeschreibung: LEINOS Schimmel-Exx

Zum sicheren Entfernen von Schimmelpilzen im Innenbereich

Unser Schimmelentferner ist extrem kraftvoll und entfernt Schimmel tiefenwirksam, ohne Chlorchemie zu verwenden. Die Oberfläche wird dabei desinfiziert und vor erneutem Schimmel- und Pilzbefall geschützt. Vielseitige Wirksamkeit

Der Schimmelentferner wirkt gegen:

  • Schimmel
  • Pilze
  • Bakterien

    Selbst bei hartnäckigem Schwarzschimmel ist er effizient. Zusätzlich beseitigt er unangenehme Gerüche aus Abflüssen und Überläufen. Vielseitige Anwendung

    Dank der hohen Materialverträglichkeit ist unser Schimmelentferner vielseitig einsetzbar. Er eignet sich für die Anwendung auf den meisten Flächen im Haushalt, darunter:

    • Putz
    • Tapeten
    • Mauerwerk
    • Gipskarton
    • Holz
    • Beton
    • Duschvorhängen Hygienische Sauberkeit

      Unser Schimmelentferner beseitigt 99,9 % der Bakterien und sorgt so für hygienische Sauberkeit im Haushalt. Anwendungshinweise

      Für optimale Ergebnisse tragen Sie den Schimmelentferner gleichmäßig auf die betroffenen Stellen auf und lassen ihn entsprechend der Gebrauchsanweisung einwirken. Nach der Behandlung sind die Oberflächen desinfiziert und geschützt, sodass ein erneuter Schimmelbefall verhindert wird. Technische Eigenschaften

      • Anwendungsbereich: Zur Desinfektion von oberflächigem Schimmelbefall, ohne Chlorchemie.
      • Farbton: Farblos.
      • Konsistenz: Leicht fließende Flüssigkeit.
      • Inhaltsstoffe: Vergällter Gärungsalkohol (Ethanol), Wasser, Zedernholzöl. Das Produkt unterliegt nicht der Deco-Paint-Richtlinie.
      • Wirkstoff: Ethanol (80 - 85 Gew-%). Sicherheitshinweise

        LEINOS Schimmel-Exx vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Der Einsatz von Biozidprodukten sollte auf ein Minimum begrenzt werden.
         

Weitere Informationen:
Länge:
85.00 mm
Breite:
85.00 mm
Höhe:
225.00 mm
Bullet 1:
Zum sicheren Entfernen von Schimmelpilzen im Innenbereich, ohne Chlorchemie
Bullet 2:
Schimmel großflächig einsprühen, trocknen lassen und Stäube anschließend abbürsten/absaugen - Vorgang evtl. wiederholen
Bullet 3:
bei intensivem Befall Oberputz abschlagen und möglichst mit Kalk verputzen
Bullet 4:
farblose, leicht fließende Flüssigkeit mit EthanolEthanol (Wirkstoffgehalt 80-85 Gew-%)
Bullet 5:
Verbrauch ca. 100-150ml/m²
Technische Daten:
Produktbeschreibung: LEINOS Schimmel-Exx <p>Zum sicheren Entfernen von Schimmelpilzen im Innenbereich <p>Unser Schimmelentferner ist extrem kraftvoll und entfernt Schimmel tiefenwirksam, ohne Chlorchemie zu verwenden. Die Oberfläche wird dabei desinfiziert und vor erneutem Schimmel- und Pilzbefall geschützt. Vielseitige Wirksamkeit <p>Der Schimmelentferner wirkt gegen: <ul> <li>Schimmel <li>Pilze <li>Bakterien <p>Selbst bei hartnäckigem Schwarzschimmel ist er effizient. Zusätzlich beseitigt er unangenehme Gerüche aus Abflüssen und Überläufen. Vielseitige Anwendung <p>Dank der hohen Materialverträglichkeit ist unser Schimmelentferner vielseitig einsetzbar. Er eignet sich für die Anwendung auf den meisten Flächen im Haushalt, darunter: <ul> <li>Putz <li>Tapeten <li>Mauerwerk <li>Gipskarton <li>Holz <li>Beton <li>Duschvorhängen Hygienische Sauberkeit <p>Unser Schimmelentferner beseitigt 99,9 % der Bakterien und sorgt so für hygienische Sauberkeit im Haushalt. Anwendungshinweise <li>Anwendung: Schimmel großflächig einsprühen, trocknen lassen und Stäube anschließend abbürsten/absaugen. Vorgang eventuell wiederholen. <li>Belüftung: Für gute Belüftung sorgen! Bei intensivem Befall Oberputz abschlagen und möglichst mit Kalk verputzen. Gebindegrößen und Verbrauch <ul> <li>Verbrauch: 100 - 150 ml/m² <li>Gebindegrößen und Reichweite: <ul> <li>0,5 l reicht für 4 m² <li>1 l reicht für 8 m² Lagerung und Haltbarkeit <ul> <li>Lagerung: Kühl und trocken lagern. <li>Haltbarkeit: Entsorgung gemäß den örtlichen behördlichen Bestimmungen. Entsorgung <ul> <li>Vorschriften: Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. <li>Produktreste: Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. <li>Abfallschlüssel: EAK 07 07 04 Verdünnungs- und Reinigungsmittel <ul> <li>Mittel: Wasser. Gefahrenhinweise <ul> <li>Entzündlichkeit: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündlich (GHS02: Gefahr). <li>Allergien: Enthält Zedernholzöl. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. <li>Schutzmaßnahmen: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. <ul> <li>Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. <li>Behälter dicht verschlossen halten. <li>Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. <li>Bei Kontakt: Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar) alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. <li>Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. <li>Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kontakt <ul> <li>Allergikerhotline: 041 63 - 86 74 7-0 <p>Verwenden Sie LEINOS Schimmel-Exx vorsichtig und stets gemäß den Etikett- und Produktinformationen. Begrenzen Sie den Einsatz von Biozidprodukten auf ein Minimum.<br>
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Liter
€ 23,82*
€ 28,35
pro Liter
ab 2 Liter
€ 23,74*
€ 28,25
pro Liter
ab 5 Liter
€ 22,17*
€ 26,38
pro Liter
ab 10 Liter
€ 20,88*
€ 24,85
pro Liter
ab 20 Liter
€ 20,38*
€ 24,25
pro Liter
ab 3000 Liter
€ 16,66*
€ 19,83
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.