Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINOS 925 Pflegeemulsion 1,00 l


Menge:  Liter  
Produktinformationen
LEINOS 925 Pflegeemulsion 1,00 l
LEINOS 925 Pflegeemulsion 1,00 l
Artikel-Nr.:
     6593-Leinos-925.05.000
Hersteller:
     Leinos
Herst.-Nr.:
     925.05.000
EAN/GTIN:
     4250100428907
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion

Zur regelmäßigen Pflege gewachster, geölter Oberflächen

Wirkt antistatisch. Sehr gut aufpolierbar - verleiht Oberflächen einen seidigen Glanz. Anwendungsbereich: 

Emulsion zur regelmäßigen Pflege von gewachsten, geölten Oberflächen, besonders Möbel. Wirkt antistatisch. Verleiht den Oberflächen einen seidigen Glanz. Technische Eigenschaften: 


Aus natürlichen Rohstoffen schützt alle geölten, gewachsten und lackierten Flächen gegen Schmutz und mechanischen Abrieb. Ergibt nach kurzer Trocknungszeit eine seidenglänzende Oberfläche, gut polierbar. Die behandelten Flächen werden aufgefrischt, sind diffusionsoffen und schmutzabweisend. 

Weitere Informationen:
Länge:
90.00 mm
Breite:
70.00 mm
Höhe:
220.00 mm
Bullet 1:
Inhaltsstoffe:
Bullet 2:
Wasser, Carnaubauwachs, Microwachs, Methylcellulose, pflanzlicher Emulgator, Benzisothiazolinone.
Bullet 3:
Verarbeitung:
Bullet 4:
Zum Auffrischen von Möbeloberflächen unverdünnt auftragen. Für Fußböden Pflege-Emulsion verdünnt anwenden ( 25 ml in 5 l Wasser). Nach Trocknung polieren.
Bullet 5:
Gebindegrößen und Verbrauch:
Technische Daten:
Inhaltsstoffe:&nbsp; <p><br>Wasser, Carnaubauwachs, Microwachs, Methylcellulose, pflanzlicher Emulgator, Benzisothiazolinone. Verarbeitung:&nbsp; <p>Zum Auffrischen von Möbeloberflächen unverdünnt auftragen. Für Fußböden Pflege-Emulsion verdünnt anwenden ( 25 ml in 5 l Wasser).&nbsp;Nach Trocknung polieren. Gebindegrößen und Verbrauch:&nbsp; Gebinde reicht für...* 1l Je nach Anwendung <p>* Mittlere Reichweite pro Anstrich Lagerung und Haltbarkeit:&nbsp; <p>Kühl aber frostfrei lagern. Flasche nach Gebrauch gut verschließen. Entsorgung:&nbsp; <p>Gebinde entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen. Abfallschlüssel: EAK 07 06 01 GISCODE:&nbsp; <p>GHO Sicherheitshinweise:&nbsp; <p><br>Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.<br><br>Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.<br>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br>Freisetzung in die Umwelt vermeiden.<br>Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.<br>Allergikerhotline: 041 63 - 86 74 7-0<br>&nbsp; <p><b>Beachten Sie unbedingt das Technische Merkblatt! –&nbsp;Sie können es hier herunterladen.
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
Weitere Suchbegriffe: Pflegeemulsion, Pflegelotion, hautlotion 1000 ml, bodylotion, Leinos, 925, Pflege, Emulsion, Möbel, Fußboden, Fussboden, Boden, gewachste, geölte, Flächen, lackierte, Oberflächen, seidener, Glanz, auffrischen, gut, polierbar, schmutzabweisend, schutz, schmutz, verdünnt, wasser, natürlich, ökologisch, biologisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Liter
€ 11,80*
€ 14,04
pro Liter
ab 2 Liter
€ 11,22*
€ 13,35
pro Liter
ab 5 Liter
€ 10,75*
€ 12,79
pro Liter
ab 10 Liter
€ 10,19*
€ 12,13
pro Liter
ab 20 Liter
€ 9,74*
€ 11,59
pro Liter
ab 3000 Liter
€ 7,88*
€ 9,38
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.