| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Leinos-924.06.002 Herst.-Nr.: Leinos-924-002-2,5 EAN/GTIN: 4250100430924 |
| | |
|
| | |
| Zur Pflege von gelaugten Böden im Innenbereich Bei regelmäßiger Anwendung bildet sich eine edle Patina. Anwendungsbereich: Zur Reinigung, Pflege und Veredelung von geseiften und gelaugten, sowie von natur- und weißgeölten Holzoberflächen. Zur Erstbehandlung von normal beanspruchten Weichholz-Fußböden, wie z. B. im Wohn- und Schlafbereich, für Wand- und Deckenvertäfelungen, sowie für Möbel und Türen. Auch als intensives Reinigungsmittel für stark verschmutzte Oberflächen im Außenbereich, z. B. Holzterrassen, Zäune, Türen, Steinfliesen, Mauerwerk etc. geeignet. Ideal zum Reinigen und zum Beseitigen von Pilz- und Algenbefall. Hochkonzentriert. Technische Eigenschaften:
Flüssige Konsistenz, sehr ergiebig, starke Reinigungswirkung, stark rückfettend. Aus rein pflanzlichen, nachwachsenden Rohstoffen. Farbton: 002 Farblos, 204 Weiß Inhaltsstoffe: Wasser, Kokosöl-Tenside, Sojafettsäuren-Kaliumseifen, Palmölfettsäuren-Kaliumseifen, Polyasparaginsäure. Verarbeitung: Zur Intensivreinigung: Holzbodenseife je nach Verschmutzungsgrad 1 : 20 bis 1: 40 mit warmem Wasser verdünnen. Z. B.: 250 ml Holzbodenseife mit 5 - 10 l Wasser mischen. Reiniger mit breitem Pinsel oder Streichbürste gleichmäßig auftragen. Die behandelte Fläche sollte ausreichend nass sein. Ca. 20 Min. einwirken lassen. Anschließend die Fläche mit einer Bürste gründlich scheuern/ waschen. Evtl. die Behandlung wiederholen. Die Fläche mit Wasser abspülen und trocknen lassen. Danach kann die Oberfläche mit Naturholzöl 236 behandelt werden. Tipp: Bei starkem Pilz- und Algenbefall die Holzbodenseife 3 - 4 Tage einwirken lassen, danach mit Wasser abspülen. Evtl. zurückbleibende Flecken mit einer harten Bürste entfernen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Nicht unter +8°C verarbeiten. Erstbehandlung von Nadelholzböden: Seife in Wischwasser geben (1:10) , ein Baumwolltuch oder Mop darin spülen, leicht auswringen und den Boden feucht wischen. Kurz einwirken lassen und Mop mit klarem Wasser ausspülen.Unterhaltsreinigung: Seife in Wischwasser geben (1:40) , und wie oben beschrieben den Boden feucht wischen. Kurz einwirken lassen und Mop mit klarem Wasser ausspülen.Festanhaftende Verschmutzungen mit einem weißen Pad und etwas Seifenwasser lösen. Danach mit sauberer Seifenlösung nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachspülen! Gebindegrößen und Verbrauch:
Intensivreinigung: 1 Liter verdünntes Konzentrat (1:20 - 1:40) reicht für ca. 120 - 150 m2. Erstbehandlung: 1 Liter verdünntes Konzentrat im Mischungsverhältnis 1:10 reicht für ca. 10 - 25 m2. Unterheltsreinigung: Beim Mischungsverhältnis 1:40 reicht 1 Liter Konzentrat für 400 - 600 m2. Weitere Informationen: | | Länge: | 115.00 mm | Breite: | 150.00 mm | Höhe: | 200.00 mm | Bullet 1: | Holzbodenseife zur Reinigung, Pflege und Veredelung von geseiften und gelaugten, sowie von natur- und weißgeölten Holzoberflächen | Bullet 2: | auch als intensives Reinigungsmittel für stark verschmutzte Oberflächen im Außenbereich, z.B. Holzterrassen, Zäune, Türen, Steinfliesen, Mauerwerk etc. geeignet | Bullet 3: | hochkonzentriert, flüssige Konsistenz, sehr ergiebig, starke Reinigungswirkung, stark rückfettend - aus rein pflanzlichen, nachwachsenden Rohstoffen | Bullet 4: | ideal zum Reinigen und zum Beseitigen von Pilz- und Algenbefall | Bullet 5: | Intensivreinigung: 1l verdünntes Konzentrat (1:20-1:40) reicht für ca. 120-150m² ; Erstbehandlung: 1l verdünntes Konzentrat (1:10) reicht für ca. 10-25m² | Technische Daten: | <ul> <li>Holzbodenseife zur Reinigung, Pflege und Veredelung von geseiften und gelaugten, sowie von natur- und weißgeölten Holzoberflächen <li>auch als intensives Reinigungsmittel für stark verschmutzte Oberflächen im Außenbereich, z.B. Holzterrassen, Zäune, Türen, Steinfliesen, Mauerwerk etc. geeignet <li>hochkonzentriert, flüssige Konsistenz, sehr ergiebig, starke Reinigungswirkung, stark rückfettend - aus rein pflanzlichen, nachwachsenden Rohstoffen <li>ideal zum Reinigen und zum Beseitigen von Pilz- und Algenbefall <li>Intensivreinigung: 1l verdünntes Konzentrat (1:20-1:40) reicht für ca. 120-150m² ; Erstbehandlung: 1l verdünntes Konzentrat (1:10) reicht für ca. 10-25m² | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, holz pflege, Holzbodenseife, Leinos, 924, Holzboden, Holz, Boden, Seife, Konzentrat, Intensivreiniger, Reinigung, intensiv, pilz, algen, befall, farblos, transparent, weiß, hochkonzentriert, natürliche, Rohstoffe, ökologisch, ergiebig, rückfettend, pflege, patina |
| | |
| |