Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINOS 250 Projektöl für Innen seidenglänzend 0,75 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEINOS 250 Projektöl für Innen seidenglänzend 0,75 l
LEINOS 250 Projektöl für Innen seidenglänzend 0,75 l
Artikel-Nr.:
     6593-Leinos-250.04.002
Hersteller:
     Leinos
Herst.-Nr.:
     250.04.002
EAN/GTIN:
     4250100421267
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Leinos
ökologisch
natürlich
Natur
Projektöl 250  

Harzreiche, seidenmatte Endbeschichtung

Für stark strapazierte Flächen innen. Besonders geeignet für Fußböden, Treppen, Türen und für den anspruchsvollen Möbelbau. Anwendungsbereich: 

Zur offenporigen Behandlung von Holz, vor allem in stark beanspruchten Bereichen und im anspruchsvollen Möbelbau. Geeignet als Finish für bereits geölte Oberflächen. Technische Eigenschaften: 

Harte, sehr gut kratzfeste, wasserabweisende Beschichtung. Wasserdampfdurchlässig. Speichel- und schweißecht nach DIN 53 160. Migrationsverhalten getestet gemäß DIN EN 71, Teil 3. Farbton: 

Transparent. Farblos bis leicht gelblich. Ohne Politur seidenmatt. Inhaltsstoffe: 

Leinöl, Leinöl-Standöl-Naturharz-Verkochung, Leinöl-Holzöl-Standöl, Naturharzester, Tonerde, Isoaliphate, mikronisiertes Naturwachs und Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist 455 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 700 g/l (Kategorie f ab 2010). Untergrund und Vorbereitung: 

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14%) sauber und staubfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur soll vorzugsweise nicht unter 16°C sein. Bei niedrigeren Temperaturen verzögert sich das Trocknungsverhalten. Endschliff der Oberflächen mit mindestens 150er Korn, im Möbelbereich mit 240er Korn. Verarbeitung: 

Mit kurzfloriger Versiegelungsrolle oder Pinsel dünn und gleichmäßig auftragen und gut ausstreichen. Eventuelle Überstände nach ca. 15 - 20 Min. entfernen und mit grünem Pad einpadden. Nach 16 - 24 Stunden einen zweiten Anstrich dünn auftragen und mit weißem Pad auspolieren. Fühlt sich die Oberfläche nach dem ersten Auftrag rau an, zwischenschleifen. Schleifstaub vor dem zweiten Auftrag gründlich entfernen. Bei Bedarf einen dritten Anstrich durchführen. Trocknungszeit: 

Trocken nach ca. 12 Stunden, überstreichbar nach 24 Stunden. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z. B. mit einem Ventilator, um Geruchsbildung zu vermeiden. Gebindegrößen und Verbrauch: 

1.Auftrag: Ca. 45 ml/m2, 2. Auftrag: Ca. 11 ml/m2, 3. Auftrag: Ca. 4 ml/m2.
Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden!
Zum Spritzen max. 5 - 10% LEINOS Verdünnung 200, zum Tauchen max. 10 - 20% LEINOS Verdünnung 200 zugeben. Gebinde reicht für...* 0,75l 16,5 m2 2,5l 55 m2 10l 222 m2 30l 666 m2

* Mittlere Reichweite pro Anstrich


 Zum Verbrauchsrechner >> Lagerung und Haltbarkeit: 

Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Entsorgung: 

Europäischer Abfallkatalog (EAK/EWC) 08 01 11. Verdünnungs- und Reinigungsmittel: 

LEINOS Verdünnung 200. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Für Spritzen und Tauchen siehe "Gebindegrößen und Verbrauch". GISCODE: 

Ö 60 Sicherheitshinweise:  Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.
Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen.
Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.
Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.
Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen! 

Weitere Informationen:
Länge:
105.00 mm
Breite:
105.00 mm
Höhe:
120.00 mm
Bullet 1:
seidenglänzende Endbeschichtung für besonders strapazierte Flächen, wie Fußböden oder Türen
Bullet 2:
hart, sehr kratzfest, wasserabweisend, und speichel- und schweißecht nach DIN 53 160
Bullet 3:
Die Trockenzeit beträgt 12 Stunden; nach 24h es überarbeitbar
Bullet 4:
Das technische Merkblatt finden Sie hier http://www.leinos.de/pdf/LEINOS_TM_250_D.pdf
Technische Daten:
<ul> <li> Projektöl 250 &nbsp; <p>Harzreiche, seidenmatte Endbeschichtung <p>Für stark strapazierte Flächen innen. Besonders geeignet für Fußböden, Treppen, Türen und für den anspruchsvollen Möbelbau. Anwendungsbereich:&nbsp; <p>Zur offenporigen Behandlung von Holz, vor allem in stark beanspruchten Bereichen und im anspruchsvollen Möbelbau. Geeignet als Finish für bereits geölte Oberflächen. Technische Eigenschaften:&nbsp; <p>Harte, sehr gut kratzfeste, wasserabweisende Beschichtung. Wasserdampfdurchlässig. Speichel- und schweißecht nach DIN 53 160. Migrationsverhalten getestet gemäß DIN EN 71, Teil 3. Farbton:&nbsp; <p>Transparent. Farblos bis leicht gelblich. Ohne Politur seidenmatt. Inhaltsstoffe:&nbsp; <p>Leinöl, Leinöl-Standöl-Naturharz-Verkochung, Leinöl-Holzöl-Standöl, Naturharzester, Tonerde, Isoaliphate, mikronisiertes Naturwachs und Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist 455 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 700 g/l (Kategorie f ab 2010). Untergrund und Vorbereitung:&nbsp; <p>Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14%) sauber und staubfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur soll vorzugsweise nicht unter 16°C sein. Bei niedrigeren Temperaturen verzögert sich das Trocknungsverhalten. Endschliff der Oberflächen mit mindestens 150er Korn, im Möbelbereich mit 240er Korn. Verarbeitung:&nbsp; <p>Mit kurzfloriger Versiegelungsrolle oder Pinsel dünn und gleichmäßig auftragen und gut ausstreichen. Eventuelle Überstände nach ca. 15 - 20 Min. entfernen und mit grünem Pad einpadden. Nach 16 - 24 Stunden einen zweiten Anstrich dünn auftragen und mit weißem Pad auspolieren. Fühlt sich die Oberfläche nach dem ersten Auftrag rau an, zwischenschleifen. Schleifstaub vor dem zweiten Auftrag gründlich entfernen. Bei Bedarf einen dritten Anstrich durchführen. Trocknungszeit:&nbsp; <p>Trocken nach ca. 12 Stunden, überstreichbar nach 24 Stunden. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z. B. mit einem Ventilator, um Geruchsbildung zu vermeiden. Gebindegrößen und Verbrauch:&nbsp; <p>1.Auftrag: Ca. 45 ml/m2, 2. Auftrag: Ca. 11 ml/m2, 3. Auftrag: Ca. 4 ml/m2.<br> Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden!<br> Zum Spritzen max. 5 - 10% LEINOS Verdünnung 200, zum Tauchen max. 10 - 20% LEINOS Verdünnung 200 zugeben. Gebinde reicht für...* 0,75l 16,5 m2 2,5l 55 m2 10l 222 m2 30l 666 m2 <p>* Mittlere Reichweite pro Anstrich <p><br> &nbsp;Zum Verbrauchsrechner &gt;&gt; Lagerung und Haltbarkeit:&nbsp; <p>Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Entsorgung:&nbsp; <p>Europäischer Abfallkatalog (EAK/EWC) 08 01 11. Verdünnungs- und Reinigungsmittel:&nbsp; <p>LEINOS Verdünnung 200. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Für Spritzen und Tauchen siehe "Gebindegrößen und Verbrauch". GISCODE:&nbsp; <p>Ö 60 Sicherheitshinweise:&nbsp; Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.<br> Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br> BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.<br> KEIN Erbrechen herbeiführen.<br> Freisetzung in die Umwelt vermeiden.<br> Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.<br> Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst <u>Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen.<br> Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.<br> Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.<br> Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!
Gefahrenhinweis:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,02338* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.