| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Leinos-240.01.307 Herst.-Nr.: 270-307 EAN/GTIN: 4250100429133 |
| | |
|
| | |
| Das Hartöl von LEINOS ist eine natürliche und effektive Lösung, um Holzoberflächen vor äußeren Einflüssen und Verschleiß zu schützen. Es besteht aus einer Kombination verschiedener pflanzlicher Öle und Harze, die das Holz tiefenwirksam durchdringen und schützen. Die Inhaltsstoffe von Hartöl umfassen unter anderem Leinöl, Holzöl, Ricinenöl, Naturharzester, Isoparaffine und Mineralpigmente.
Die Anwendung von Holzöl ist einfach und unkompliziert. Vor der Anwendung muss der Untergrund vorbereitet werden: er muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei sowie saugfähig sein. Für die Holzflächen wird empfohlen, diese mit 150-180er Körnung in Faserrichtung vor zuschleifen.
Vor Gebrauch muss das Hartöl aufgerührt werden. Das Öl kann anschließend gestrichen, gerollt, gespritzt oder eingetaucht werden. Die Raum- und Oberflächentemperatur sollte dabei über 15°C liegen. Es wird empfohlen, das Hartöl in mindestens zwei Arbeitsgängen aufzutragen. Dabei kann auch Nass-in-Nass verfahren werden: Der zweite Auftrag kann nach einer Wartezeit von 20-30 Minuten aufgebracht werden. Es ist wichtig zu beachten, dass der Ölüberstand nach dem letzten Auftrag sorgfältig abgenommen werden muss, unabhängig von der Anwendung.
Die Trocknungszeit von Hartöl beträgt ca. 10-12 Stunden bis es staubtrocken ist. Nach ca. 16-24 Stunden ist es trittfest und für eine weitere Bearbeitung bereit. Für eine gute Trocknung und um Geruchsbildung zu vermeiden, sollte für ausreichende Durchlüftung gesorgt werden. Bei stehender Luft kann beispielsweise ein Ventilator verwendet werden.
Der Verbrauch von Hartöl beträgt ca. 60-80 ml/㎡ und kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen. Es sind verschiedene Gebindegrößen erhältlich, die für eine bestimmte Fläche ausreichen. Beispielsweise reicht ein 0,25l Gebinde für 4㎡, ein 0,75l Gebinde für 12㎡ und ein 2,5l Gebinde für 40㎡.
Abschließend ist zu sagen, dass Hartöl eine natürliche und umweltfreundliche Lösung für die Holzschutzbehandlung darstellt. Es bietet eine hohe Qualität und eine lange Haltbarkeit. Bei der Anwendung sollten jedoch die Hinweise zur Vorbereitung, Anwendung und Trocknung sorgfältig beachtet werden, um das beste Ergebnis zu erzielen. Weitere Informationen: | | Länge: | 42.00 mm | Breite: | 70.00 mm | Höhe: | 187.00 mm | Bullet 1: | Effektive Versiegelung und Holzschutz: Das farblose Holzöl bildet eine wasserfeste Schutzschicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz verhindert und das Holz vor Verfärbungen und Beschädigungen schützt | Bullet 2: | Vielseitige Anwendung: Das Holzöl eignet sich zur Pflege und Versiegelung von Eiche, Teak, Akazie und weiteren Holzarten. Es kann für verschiedene Möbelstücke und Holzoberflächen, sowie Kork verwendet werden | Bullet 3: | Imprägnierender Effekt: Das Holzöl dringt tief in die Holzporen ein und wirkt damit imprägnierend. Das Hartöl ist wasserabweisend und ermöglicht trotzdem eine Wasserdampfdurchlässigkeit, was in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit von Vorteil ist | Bullet 4: | Natürliche Holzpflege: Das Holzöl besteht aus natürlichen Inhaltsstoffen und bietet eine umweltfreundliche Möglichkeit, das Echtholz Ihrer als Erstbehandlung oder zur Auffrischung der Möbel und Gegenstände zu pflegen und zu schützen | Bullet 5: | Leichte Anwendung: Das Holzöl lässt sich einfach und schnell auftragen und zieht schnell ein, ohne klebrige oder fettige Rückstände zu hinterlassen. Es kann gestrichen, gerollt, gespritzt oder getaucht werden und ist nach 16-24 Stunden trittfest und bearbeitbar | Technische Daten: | <ul><li>Effektive Versiegelung und Holzschutz: Das farblose Holzöl bildet eine wasserfeste Schutzschicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz verhindert und das Holz vor Verfärbungen und Beschädigungen schützt <ul><li>Vielseitige Anwendung: Das Holzöl eignet sich zur Pflege und Versiegelung von Eiche, Teak, Akazie und weiteren Holzarten. Es kann für verschiedene Möbelstücke und Holzoberflächen, sowie Kork verwendet werden<ul><li>Imprägnierender Effekt: Das Holzöl dringt tief in die Holzporen ein und wirkt damit imprägnierend. Das Hartöl ist wasserabweisend und ermöglicht trotzdem eine Wasserdampfdurchlässigkeit, was in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit von Vorteil ist<ul><li>Natürliche Holzpflege: Das Holzöl besteht aus natürlichen Inhaltsstoffen und bietet eine umweltfreundliche Möglichkeit, das Echtholz Ihrer als Erstbehandlung oder zur Auffrischung der Möbel und Gegenstände zu pflegen und zu schützen<ul><li>Leichte Anwendung: Das Holzöl lässt sich einfach und schnell auftragen und zieht schnell ein, ohne klebrige oder fettige Rückstände zu hinterlassen. Es kann gestrichen, gerollt, gespritzt oder getaucht werden und ist nach 16-24 Stunden trittfest und bearbeitbar<ul><li> Farbtonauswahl: Das Hartöl ist in verschiedenen Farbtönen erhältlich, darunter auch farblos, um die natürliche Farbe des Holzes beizubehalten. | GHS: | GHS08 | Gefahrenhinweis: | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: holzimprägnierung, Holz, öl, für, bangkirai, holzlasur, farblos, farbe, oil, eiche, reiniger, versiegelung, lack, holzmöbel, holzöl, hartholz, imprägnieröl, holzpflege, akazienholz, eichentisch, holztisch, bambusöl, holzbrett, pflege |
| | |
| |