Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmsia-Zwinge für Profis 250mm Spannweite, 110mm Ausladung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmsia-Zwinge für Profis 250mm Spannweite, 110mm Ausladung
Klemmsia-Zwinge für Profis 250mm Spannweite, 110mm Ausladung
Klemmsia-Zwinge für Profis 250mm Spannweite, 110mm Ausladung
Klemmsia-Zwinge für Profis 250mm Spannweite, 110mm Ausladung
Klemmsia-Zwinge für Profis 250mm Spannweite, 110mm Ausladung
Klemmsia-Zwinge für Profis 250mm Spannweite, 110mm Ausladung
Klemmsia-Zwinge für Profis 250mm Spannweite, 110mm Ausladung
Artikel-Nr.:
     6593-Klemmsia-0025
Hersteller:
     Ernst Dünnemann
Herst.-Nr.:
     25
EAN/GTIN:
     4005439100259
Suchbegriffe:
Klemmsia
Holzzwinge
Holzzwingen
Zwinge
Die Schnellzwinge mit Exzenterhebel spannt schnell, sicher und schonend
  • Stufenlos steuerbarer Druck durch Exzenterhebel
  • Rutschsicher auch auf Rundungen und Kanten
  • stabil und robust - aus bestem Weißbuchenholz
    und glanzverzinkter Stahlschiene
  • Umweltfreundlich - Holzteile naturbelassen
  • Geringes Eigengewicht
  • alle Ecken gerundet
  • mit vielseitigem Orginal Zubehör kombinierbar
  • alle Ersatz- und Zubehörteile einzeln erhältlich
Weitere Informationen:
Länge:
338.00 mm
Breite:
150.00 mm
Höhe:
25.00 mm
Bullet 1:
Original Klemmsia-Holzzwinge mit 250mm Spannweite und 110mm Ausladung
Bullet 2:
stufenlos steuerbarer Druck durch Exzenterhebel
Bullet 3:
rutschsicher auch auf Rundungen und Kanten
Bullet 4:
leicht, stabil und robust; gefertigt aus besten Weißbuchenholz mit glanzverzinkter Schiene
Bullet 5:
Made in Germany – Beste Qualität aus Deutschland
Technische Daten:
<ul> <li>Original Klemmsia-Holzzwinge mit 250mm Spannweite und 110mm Ausladung <li>stufenlos steuerbarer Druck durch Exzenterhebel <li>rutschsicher auch auf Rundungen und Kanten <li>leicht, stabil und robust; gefertigt aus besten Weißbuchenholz mit glanzverzinkter Schiene <li>Made in Germany – Beste Qualität aus Deutschland
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 7,94*
€ 11,47*
Lager 6593
5
€ 4,50*
ab € 11,71*
€ 16,78*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.