| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-142684 Herst.-Nr.: 0025 EAN/GTIN: 4005439100259 |
| |
|
| | |
| - stufenlos steuerbarer Druck durch Exzenterhebel - rutschsicher auch auf Rundungen und Kanten - stabil und robust - aus bestem Weißbuchenholz und glanzverzinkter Stahlschiene - umweltfreundlich - Holzteile naturbelassen - geringes Eigengewicht - alle Ecken gerundet - mit vielseitigem Orginal Zubehör kombinierbar - alle Ersatz- und Zubehörteile einzeln erhältlich - Spannweite 250 mm - Ausladung 110 mm - Abmessungen 338 x 150 x 25 mm Weitere Informationen: | | Spannweite: | 250 mm | Ausladung: | 110 mm | Abmessungen: | 338 x 150 x 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 7,94* | € 11,51* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 11,77* | € 16,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|