| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Kirschen-3702003 Herst.-Nr.: 3702003 EAN/GTIN: 4016649037235 |
| |
|
| | |
| Original Kirschen Belgischer Brocken aus Naturstein, extra fein. Vergleichbar mit Körnung 5000/8000 Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000). Weitere Informationen: | | Länge: | 215.00 mm | Breite: | 80.00 mm | Höhe: | 20.00 mm | Bullet 1: | Original Kirschen Belgischer Brocken, extra fein | Bullet 2: | aus Naturstein | Bullet 3: | Größe 3 | Bullet 4: | vergleichbar mit Körnung 5000/8000 | Bullet 5: | Made in Germany - beste Qualität aus Deutschland | Technische Daten: | <ul><li>Original Kirschen Belgischer Brocken, extra fein<li>aus Naturstein<li>Größe 3<li>vergleichbar mit Körnung 5000/8000<li>Made in Germany - beste Qualität aus Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kirschen, Werkzeug, Stahl, made, in, germany, handgeschmiedet, 3702003, Belgischer, Brocken, exta, fein, Größe, 3, abziehstein, abziehen, schärfen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 11,89* | € 16,79* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 11,17* | € 17,56* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,26* | € 20,08* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,86* | € 20,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,91* | € 27,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|