Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koch Keramikscheibe weiß, Körnung 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koch Keramikscheibe weiß, Körnung 80
Koch Keramikscheibe weiß, Körnung 80
Artikel-Nr.:
     6593-Kirschen-3625000
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     3625000
EAN/GTIN:
     4044385340111
Suchbegriffe:
Kirschen
Koch
schleifen
schärfen
Die Koch Keramik Schleif-Scheiben bestehen aus einem aktiven keramischen Schleifkorn, welches mit Aluminiumoxyd (der härteste bekannte Kunstdiamant) verbunden ist. Durch ihre offenporige Oberfläche strömt die Luft in die Scheibe und kühlt diese von innen heraus. Das Werkzeug kann so mit leichtem Andruck, und ohne Zwischenkühlung mit Wasser, über einen langen Zeitraum geschliffen werden, ohne dass es überhitzt. Je schneller die Scheibe läuft, desto besser kühlt sich diese. Entwickelt wurde sie für das kombinierte Schleif- und Schärfgerät Nr. 3617. Geschwindigkeit nur 1350 U/min. Maximalgeschwindigkeit 6000 U/min. Die Koch Keramik Scheibe ist auf jedem Schleifbock einsetzbar, in beiden Drehrichtungen. Die Standardbohrung ist 20 mm und wird ergänzt durch jeweils einen Satz Reduzierhülsen von 12,0 mm und 12,7 mm die im Lieferumfang enthalten sind. 15.000 – 25.000 Arbeitsgänge sind garantiert. Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000).
Weitere Informationen:
Bullet 1:
die Koch Keramik Schleif-Scheiben bestehen aus einem aktiven keramischen Schleifkorn (Körnung 80), welches mit Aluminiumoxyd (der härteste bekannte Kunstdiamant) verbunden ist
Bullet 2:
durch ihre offenporige Oberfläche strömt die Luft in die Scheibe und kühlt diese von innen heraus - Das Werkzeug kann so mit leichtem Andruck, und ohne Zwischenku?hlung mit Wasser, u?ber einen langen Zeitraum geschliffen werden, ohne dass es u?berhitzt - Je schneller die Scheibe läuft, desto besser ku?hlt sich diese.
Bullet 3:
auf jedem Schleifbock einsetzbar, in beiden Drehrichtungen ; Standardbohrung 20mm + einen Satz Reduzierhu?lsen von 12,0mm und 12,7mm (im Lieferumfang enthalten)
Bullet 4:
Geschwindigkeit nur 1350 U/min, Maximalgeschwindigkeit 6000 U/min ; Scheiben-Ø 125mm, Breite 20mm
Bullet 5:
15.000-25.000 Arbeitsgänge sind garantiert
Technische Daten:
<ul><li>die Koch Keramik Schleif-Scheiben bestehen aus einem aktiven keramischen Schleifkorn (Körnung 80), welches mit Aluminiumoxyd (der härteste bekannte Kunstdiamant) verbunden ist<li>durch ihre offenporige Oberfläche strömt die Luft in die Scheibe und kühlt diese von innen heraus - Das Werkzeug kann so mit leichtem Andruck, und ohne Zwischenkühlung mit Wasser, über einen langen Zeitraum geschliffen werden, ohne dass es überhitzt - Je schneller die Scheibe läuft, desto besser kühlt sich diese.<li>auf jedem Schleifbock einsetzbar, in beiden Drehrichtungen ; Standardbohrung 20mm + einen Satz Reduzierhülsen von 12,0mm und 12,7mm (im Lieferumfang enthalten)<li>Geschwindigkeit nur 1350 U/min, Maximalgeschwindigkeit 6000 U/min ; Scheiben-Ø 125mm, Breite 20mm<li>15.000-25.000 Arbeitsgänge sind garantiert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 90,58*
€ 113,67*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,47*
€ 116,51*
28 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 88,71*
€ 123,60*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,10*
Ähnlich
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,17*
Ähnlich
KIRSCHEN
3626000
ab € 89,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.