Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koch Schärfscheiben auf Dorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koch Schärfscheiben auf Dorn
Koch Schärfscheiben auf Dorn
Artikel-Nr.:
     6593-Kirschen-3610000
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     3610000
EAN/GTIN:
     4016649036054
Suchbegriffe:
Kirschen
Koch
schleifen
schärfen
Schärfscheiben auf Dorn, grüne Scheibe zum Abziehen aller geraden und geschwungenen Schneiden. Die gelbe Scheibe verformt sich elastisch und passt sich beim Abziehen jeder gehöhlten Schneideform an. Kein Ausglühen, sekundenschnell, spielend einfach rasiermesserscharf Schärfen in einem Arbeitsgang - ohne Gratbildung - ohne Abziehen - ohne Nacharbeit - höchste Standhaltigkeit. Erforderliche Drehzahl: optimal ca. 1400 U/min. Leistungsbereich: Jede Scheibe leistet bis zu 15.000 Schleifvorgänge. Ø Scheiben: 120 mm Breite Scheiben: 20 mm Ø Dorn: 12 mm Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000).
Weitere Informationen:
Länge:
125.00 mm
Breite:
120.00 mm
Höhe:
120.00 mm
Bullet 1:
grüne und gelbe Ersatz-Schärfscheibe auf Dorn
Bullet 2:
grüne Scheibe zum Abziehen aller geraden und geschwungenen Schneiden
Bullet 3:
gelbe Scheibe verformt sich elastisch und passt sich beim Abziehen jeder gehöhlten Schneideform an
Bullet 4:
kein Ausglühen, sekundenschnell, spielend einfach rasiermesserscharf Schärfen in einem Arbeitsgang - ohne Gratbildung - ohne Abziehen - ohne Nacharbeit - höchste Standhaltigkeit
Bullet 5:
Erforderliche Drehzahl: optimal ca. 1400 U/min | Leistungsbereich: Jede Scheibe leistet bis zu 15.000 Schleifvorgänge | Ø Scheiben: 120 mm Breite Scheiben: 20 mm Ø Dorn: 12 mm
Technische Daten:
<ul><li>grüne und gelbe Ersatz-Schärfscheibe auf Dorn<li>grüne Scheibe zum Abziehen aller geraden und geschwungenen Schneiden<li>gelbe Scheibe verformt sich elastisch und passt sich beim Abziehen jeder gehöhlten Schneideform an<li>kein Ausglühen, sekundenschnell, spielend einfach rasiermesserscharf Schärfen in einem Arbeitsgang - ohne Gratbildung - ohne Abziehen - ohne Nacharbeit - höchste Standhaltigkeit<li>Erforderliche Drehzahl: optimal ca. 1400 U/min | Leistungsbereich: Jede Scheibe leistet bis zu 15.000 Schleifvorgänge | Ø Scheiben: 120 mm Breite Scheiben: 20 mm Ø Dorn: 12 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,30*
€ 143,32*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 117,85*
€ 145,86*
28 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 114,85*
€ 158,27*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,22*
€ 171,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIRSCHEN
3720150
ab € 18,97*
Ähnlich
KIRSCHEN
3616000
ab € 21,81*
Ähnlich
KIRSCHEN
3612000
ab € 49,18*
Ähnlich
KIRSCHEN
3611000
ab € 49,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.