Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schärfscheiben auf Dorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schärfscheiben auf Dorn
Schärfscheiben auf Dorn
Artikel-Nr.:
     415-ki3610000
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     3610000
EAN/GTIN:
     4016649036054
Suchbegriffe:
Abziehstein
Belgischer Brocken
Kirschen
Schärfpaste

Produktbeschreibung:

  • grüne Scheibe zum abziehen aller geraden und geschwungenen Schneiden
  • gelb Scheibe verformt sich elastisch und passt sich beim abziehen jeder gehöhlten Schneideform an
  • erforderlich Drehzahl: 1400 U/min
  • Leistungsbereich: 4000 Schleifvorgänge pro Scheibe
  • Ø-Dorn: 12 mm
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Durchmesser:
120 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,68*
€ 143,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 116,97*
€ 145,79*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 116,07*
€ 159,10*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,10*
€ 189,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,31*
€ 181,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,35*
€ 156,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIRSCHEN
3720150
ab € 18,91*
Ähnlich
KIRSCHEN
3616000
ab € 21,90*
Ähnlich
KIRSCHEN
3612000
ab € 49,55*
Ähnlich
KIRSCHEN
3611000
ab € 49,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.