Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIRSCHEN Pasta für Streichriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIRSCHEN Pasta für Streichriemen
KIRSCHEN Pasta für Streichriemen
Artikel-Nr.:
     6593-Kirschen-0375000
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     0375000
EAN/GTIN:
     4044385031170
Suchbegriffe:
Streichriemen
kirschen streichriemen
streichriemen
Kirschen Pasta für Streichriemen Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000).
Weitere Informationen:
Länge:
40.00 mm
Breite:
30.00 mm
Höhe:
15.00 mm
Bullet 1:
rote Paste für den Feinschliff
Bullet 2:
schwarze Paste für den vorletzten Abzug vor dem Abziehen auf Leder
Technische Daten:
<ul><li>rote Paste für den Feinschliff<li>schwarze Paste für den vorletzten Abzug vor dem Abziehen auf Leder
Weitere Suchbegriffe: Kirschen, Werkzeug, Stahl, made, in, germany, handgeschmiedet, 0375000, Pasta, für
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 5,07*
€ 7,80*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 5,77*
€ 9,03*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,30*
Ähnlich
KIRSCHEN
0370000
ab € 65,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.