| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-K-Stanley-STHT77593-1 Herst.-Nr.: STHT77593-1 EAN/GTIN: 3253561775932 |
| |
|
| | |
| Selbstnivellierender 3-Punktlaser mit grüner Diode | Lot auf- und abwärts und horizontaler Punkt | Robustes, gummiertes Gehäuse mit IP50 Schutz | Pendelarretierung für sicheren Transport | Reichweite (Maximum): 30m | Genauigkeit: +/-0,3mm/m (horizontal und aufwärts), +/-0,6mm/m (abwärts) | Manueller Modus | Selbstnivellierung auf +/- 4° | 1/4" Stativanschluss | Quick-Link Halterung mit verstellbarer Zwinge zur mühelosen Montage | Stromversorgung: 2x AA | Betriebsdauer: 40 Stunden | Weitere Informationen: | | Länge: | 240.00 mm | Breite: | 135.00 mm | Höhe: | 177.00 mm | Technische Daten: | Lieferumfang: | Gerät, Halterung, 2 x AA Alkaline Batterien, Tasche | |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stanley, Kompakter, mit, grüner, Diode, zwei, Lotpunkten, abwärts, und, aufwärts, einem, horizontalen, Punkt |
| | |
| |