Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTM560 SP1 SC H - Benzin Rasenmäher - GTM-MKH5601309


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTM560 SP1 SC H - Benzin Rasenmäher - GTM-MKH5601309
GTM560 SP1 SC H - Benzin Rasenmäher - GTM-MKH5601309
Artikel-Nr.:
     6593-GTM-MKH5601309
Hersteller:
     GTM
Herst.-Nr.:
     MKH5601309
EAN/GTIN:
     6951954285651
Suchbegriffe:
Benzin-Mäher
Benzin-Rasenmäher
Benzinmäher
Benzinrasenmäher
GTM560 SP1 SC H - Benzin Rasenmäher - GTM-MKH5601309. Selbstfahrender Rasenmäher mit "High Wheels", einem leistungsstarken Briggs&Stratton-Motor und einer extra breiten Abdeckung. Der GTM560 SP1 SC H mit einem 56 cm breiten Stahlmähdeck ist für Rasenflächen bis ca. 2500 m2 geeignet. Auch als Mulchmäher geeignet (Auf satz im Lieferumfang enthalten, Klinge separat erhältlich). Ausgestattet mit hohen Hinterrädern für zusätzliche Wendigkeit und einem höhenverstellbaren Holm mit Schnellspannern für einfaches und schnelles Ein-und Ausklappen. GTM zeichnet sich durch die Herstellung hochqualitativer und verlässlicher Produkte aus. Die Sicherheit des Anwenders steht an erster Stelle, weswegen alle Produkte intensiven Tests unterzogen werden und strengsten europäischen Normen entsprechen. GTM Professional ist eine Marke von De Wild, einem Familienunternehmen, welches mittlerweile in der vierten Generation weitergeführt wird und seither stetig wächst. TECHNISCHE DATEN - B&S 675 EXI - 163 cc - 2800 UpM - 1 l Tankinhalt - bleifrei 95 - Stahlblechgehäuse - verstelbarer/einklappbarer Führungsholm - 1 Gang - kugelgelagerte Räder - 560 mm Mähbreite - Seitenauswurf und Fangsack (70 l) - 45 kg
Weitere Informationen:
Länge:
965.00 mm
Breite:
625.00 mm
Höhe:
430.00 mm
Bullet 1:
GTM560 SP1 SC H - Benzin Rasenmäher - GTM-MKH5601309
Bullet 2:
Selbstfahrender Rasenmäher mit „High Wheels“, einem leistungsstarken Briggs&Stratton-Motor und einer extra breiten Abdeckung
Bullet 3:
Der GTM560 SP1 SC H mit einem 56 cm breiten Stahlmähdeck ist für Rasenflächen bis ca. 2500 m2 geeignet
Bullet 4:
Ausgestattet mit hohen Hinterrädern für zusätzliche Wendigkeit und einem höhenverstellbaren Holm mit Schnellspannern für einfaches und schnelles Ein-und Ausklappen
Bullet 5:
Auch als Mulchmäher geeignet (Auf satz im Lieferumfang enthalten, Klinge separat erhältlich)
Technische Daten:
<ul><li>GTM560 SP1 SC H - Benzin Rasenmäher - GTM-MKH5601309<li>Selbstfahrender Rasenmäher mit „High Wheels“, einem leistungsstarken Briggs&Stratton-Motor und einer extra breiten Abdeckung<li>Der GTM560 SP1 SC H mit einem 56 cm breiten Stahlmähdeck ist für Rasenflächen bis ca. 2500 m2 geeignet<li>Ausgestattet mit hohen Hinterrädern für zusätzliche Wendigkeit und einem höhenverstellbaren Holm mit Schnellspannern für einfaches und schnelles Ein-und Ausklappen<li>Auch als Mulchmäher geeignet (Auf satz im Lieferumfang enthalten, Klinge separat erhältlich)
Weitere Suchbegriffe: benzin rasenmäher, GTM, 560, SP, 1, SC, H, Rasen, mäher, MKH5601309, selbst, fahrend, High, Wheels, Briggs, &, Stratton, Benzin, motor, 56, cm, Mäh, breite, deck, Stahl, Mulchen, Garten, arbeit, Werkzeug, Maschine, flächen, mähen, verstellbar, leistungs, stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 651,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,59*
€ 908,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,82*
€ 904,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,84*
€ 886,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,01*
€ 850,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,46*
€ 775,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.