Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTM Kettensäge GTC38 mit Oregon Kette und Walbro Membran Vergaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTM Kettensäge GTC38 mit Oregon Kette und Walbro Membran Vergaser
GTM Kettensäge GTC38 mit Oregon Kette und Walbro Membran Vergaser
Artikel-Nr.:
     6593-GTM-MCGTC38
Hersteller:
     GTM
Herst.-Nr.:
     MCGTC38
EAN/GTIN:
     6903278018149
Suchbegriffe:
Benzin-Kettensäge
Benzinkettensäge
Benzinmotorsäge
Säge (kraftstoffbetrieben)

Die GTC Motorsägen sind vorzüglich geeignet für den Privatgebrauch, namentlich die Pflege der größeren Gärten und Höfe. Sie sind mit Walbro Vergaser ausgestattet worden - der größte Hersteller von Vergasern - für einen geschmeidigen Start, und einer Oregon Kette. Die Kettensäge besitzt einen Hubraum von 37,2 cc und eine Leistung von 1,7 PS (1,2 KW). Der Tankinhalt beträgt 310 ml und der Ölbehälter 210 ml. Die Blattlänge beträgt 355 mm. Die Ölpumpe funktioniert automatisch, ist aber auch regulierbar. Die Kettensäge ist mit einem Walbro Membran Vergaser ausgestattet. Sie besitzt ein Anti-Schwingungssystem und hat ein Gewicht von 5,4 Kg.

Weitere Informationen:
Länge:
430.00 mm
Breite:
270.00 mm
Höhe:
320.00 mm
Bullet 1:
Vorzüglich geeignet für den Privatgebrauch, namentlich die Pflege der größeren Gärten und Höfe
Bullet 2:
Ausgestattet mit einem Walbro Membran Vergaser
Bullet 3:
Hubraum 37.2 cc, Leistung 1.7 Ps / 1.2 Kw, Tankinhalt 310 ml, Ölbehälter 210 ml
Bullet 4:
Blattlänge: 355 mm; Gesamtgewicht: 5,4 Kg
Bullet 5:
Mit Antischwingungssystem
Technische Daten:
<ul> <li>Vorzüglich geeignet für den Privatgebrauch, namentlich die Pflege der größeren Gärten und Höfe <li>Ausgestattet mit einem Walbro Membran Vergaser <li>Hubraum 37.2 cc, Leistung 1.7 Ps / 1.2 Kw, Tankinhalt 310 ml, Ölbehälter 210 ml <li>Blattlänge: 355 mm; Gesamtgewicht: 5,4 Kg <li>Mit Antischwingungssystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,92*
€ 261,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,03*
€ 239,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,63*
€ 226,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.