| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-FrePro-Snake3OZx12 Herst.-Nr.: A BSB3x12 EAN/GTIN: 4044385342696 |
| | |
|
| | |
| Übernehmen Sie die Kontrolle Platzieren Sie einen Bio-Snake Block auf den Boden Ihres Fettabscheiders und Sie werden sofort einen Unterschied in der Fettablagerung und eine 96%ige Reduzierung des Geruchs erreichen. Bio-Snake Blocks sind wesentlich wirksamer als flüssige Produkte und dabei vor allem umweltfreundlich. Spart Zeit und Geld Bio-Snake Blocks reduzieren die Anzahl der geplanten Abpumpvorgänge und beugen Noteinsätze vor. Sie reduzieren den BSB in den Abwasserwerten um bis zu 80%, sowie die Beschwerden der EPA und des Gesundheitsamtes. Umweltfreundlich Bio-Snake Blocks sind umweltfreundlich und entsprechen den EPA sowie den Standards des Gesundheitsamtes. Bis zu 30 Tage Diese spezielle, zeitlich begrenzte Formel hält bis zu 30 Tage an und wirkt 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Jeder Block enthält bakterielle Sporen die Fett verdauen und in CO2 und H2O umwandeln. Weitere Informationen: | | Menge: | 12 Stück | Länge: | 63.00 mm | Breite: | 63.00 mm | Höhe: | 240.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>ca. 85g pro Stück <li>erhältlich in verschiedenen Mengen:1 Stück, 2 Stück, 6 Stück, 12 Stück, 24 Stück, 72 Stück oder 144 Stück | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geruchsbinder, Geruchsentferner, Geruchskiller, Geruchsstopper, Geruchsvernichter, geruchsneutralisator fre-pro, geruchsbeseitiger, FrePro, Bio, Snake, Block, umweltfreundlicher, Geruchtentferner, Geruchsneutralisierer, für |
| | |
| |