Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESTWING Goldwaschpfanne Stahl, Ø305mm 340g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESTWING Goldwaschpfanne Stahl, Ø305mm 340g
ESTWING Goldwaschpfanne Stahl, Ø305mm 340g
Artikel-Nr.:
     6593-Fivel-03-31001212
Hersteller:
     Estwing
Herst.-Nr.:
     03-31001212
EAN/GTIN:
     034139860211
Suchbegriffe:
Estwing
Fivel
Goldwaschpfanne
Stahl
 

STAHL GOLDPFANNEN

Produktbeschreibung

Estwing Steel Gold Pfannen haben Rillen für eine gründliche Trennung und ein Schlüsselband für einfache Verwendung und tragen.

  • Solid Amerika Stahl

  • Lanyard Loch zum einfachen Tragen

  • Vier Größen: 10 ", 12", 14 "und 16"

  • # 1 Wahl der Geologen weltweit

  • Hergestellt in den USA

Weitere Informationen:
Länge:
305.00 mm
Breite:
305.00 mm
Höhe:
25.00 mm
Bullet 1:
Hochwertiger ESTWING Goldwaschpfanne Stahl
Bullet 2:
sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt
Bullet 3:
Gesamtgewicht 340g, Durchmesser 305mm
Bullet 4:
Made in USA - der Bestseller aus Amerika
Technische Daten:
<ul> <li>Hochwertiger ESTWING Goldwaschpfanne Stahl <li>sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt <li>Gesamtgewicht 340g, Durchmesser 305mm <li>Made in USA - der Bestseller aus Amerika
Weitere Suchbegriffe: 03, 31001212
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.