| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Fivel-03-31001212 Herst.-Nr.: 03-31001212 EAN/GTIN: 034139860211 |
| |
|
| | |
| STAHL GOLDPFANNEN Produktbeschreibung Estwing Steel Gold Pfannen haben Rillen für eine gründliche Trennung und ein Schlüsselband für einfache Verwendung und tragen. -
Solid Amerika Stahl -
Lanyard Loch zum einfachen Tragen -
Vier Größen: 10 ", 12", 14 "und 16" -
# 1 Wahl der Geologen weltweit -
Hergestellt in den USA Weitere Informationen: | | Länge: | 305.00 mm | Breite: | 305.00 mm | Höhe: | 25.00 mm | Bullet 1: | Hochwertiger ESTWING Goldwaschpfanne Stahl | Bullet 2: | sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt | Bullet 3: | Gesamtgewicht 340g, Durchmesser 305mm | Bullet 4: | Made in USA - der Bestseller aus Amerika | Technische Daten: | <ul> <li>Hochwertiger ESTWING Goldwaschpfanne Stahl <li>sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt <li>Gesamtgewicht 340g, Durchmesser 305mm <li>Made in USA - der Bestseller aus Amerika |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |