Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweiß-Trennspray 400 ml Sprühdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweiß-Trennspray 400 ml Sprühdose
Schweiß-Trennspray 400 ml Sprühdose
Artikel-Nr.:
     6593-Fermit-70286
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     70286
EAN/GTIN:
     4030777702865
Suchbegriffe:
Schweiß-Primer
Schweißprimer
Schweißtrennmittel
Schweißtrennspray
Schweißtrennmittel auf Basis von Rapsöl zur Reinigung und Sauberhaltung der Schweißdüsen. Schützt Düsen und Werkstücke vor dem Festbrennen oder Anhaften von Schweißresten. Keine Beeinträchtigung bei nachträglichem Brünieren, Eloxieren, Galvanisieren oder Lackieren.
Weitere Informationen:
Länge:
70.00 mm
Breite:
70.00 mm
Höhe:
200.00 mm
Bullet 1:
Schützt Düsen und Werkstücke vor dem Festbrennen oder Anhaften von Schweißresten
Bullet 2:
Korrosionsschützend
Bullet 3:
Schutz gegen Einbrennen von Schweißspritzern
Bullet 4:
Auch als Kunststoff-Formentrennmittel geeignet
Bullet 5:
Silikonfrei
Technische Daten:
<ul><li>Schützt Düsen und Werkstücke vor dem Festbrennen oder Anhaften von Schweißresten<li>Korrosionsschützend<li>Schutz gegen Einbrennen von Schweißspritzern<li>Auch als Kunststoff-Formentrennmittel geeignet<li>Silikonfrei
Weitere Suchbegriffe: Trennmittel, schweißtrennspray 400 ml, schweißtrennspray, trennmittel spray, Fermit, Schweiss, Trennspray, Lösen, Trennen, Trenn, spray, schweißen, Schweiß, trennmittel, Raps, öl, Reinigung, Säubern, sauber, Brünieren, Eloxieren, Galvanisieren, Lackieren, korrosions, schützend, Schutz, spritzer, Formen, silikon, frei, 70286
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,00853* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.