Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fermit Zahnradspray 400ml Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fermit Zahnradspray 400ml Dose
Fermit Zahnradspray 400ml Dose
Artikel-Nr.:
     6593-Fermit-70255
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     70255
EAN/GTIN:
     4030777702612
Suchbegriffe:
Zahnradspray
zahnradspray

Universal-Schmiermittel zur Schmierung von Zahnrädern, Zahnstangen, Kettenlagern, Kettenantrieben, Drahtseilen, Maschinen, Gelenkköpfen, Zahnriemen, offenen Getrieben, etc.

Weitere Informationen:
Länge:
65.00 mm
Breite:
65.00 mm
Höhe:
200.00 mm
Bullet 1:
Elastischer Schmierfilm, haftet auf allen Oberflächen
Bullet 2:
Abriebfest, hochbelastbar, verhindert Reibung von Metall auf Metall, verhindert Abschleudern
Bullet 3:
standzeitverlängernd und geräuschdämmend
Bullet 4:
Zur Schmierung von Zahnrädern, Zahnstangen, Kettenlagern, Kettenantrieben, Drahtseilen, Maschinen, Gelenkköpfen, Zahnriemen, offenen Getrieben, etc.
Bullet 5:
Korrosionsschutz
Technische Daten:
<ul> <li>Elastischer Schmierfilm, haftet auf allen Oberflächen <li>Abriebfest, hochbelastbar, verhindert Reibung von Metall auf Metall, verhindert Abschleudern <li>standzeitverlängernd und geräuschdämmend <li>Zur Schmierung von Zahnrädern, Zahnstangen, Kettenlagern, Kettenantrieben, Drahtseilen, Maschinen, Gelenkköpfen, Zahnriemen, offenen Getrieben, etc. <li>Korrosionsschutz
Weitere Suchbegriffe: Fermit, Zahnrad, spray, Schmieren, Montage, Wartung, Universal, Schmiermittel, Schmier, mittel, Zahnstange, Kettenlager, Ketten, antrieb, Draht, seil, Maschinen, Gelenkkopf, Zahn, riemen, Getriebe, Schmierfilm, Korrosions, schutz, geräusch, dämmend, Metall, 70255
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01058* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.