Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeband 1210 - 6,3mm x 12m x 0,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeband 1210 - 6,3mm x 12m x 0,1mm
Gewindeband 1210 - 6,3mm x 12m x 0,1mm
Gewindeband 1210 - 6,3mm x 12m x 0,1mm
Artikel-Nr.:
     6593-Fermit-33206
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     33206
EAN/GTIN:
     4030777332062
Suchbegriffe:
Gewindeband
Gewindedichtband
PTFE-Band
gewindeband fermit
Gewindeband 1210 5-Breiten Gewindedichtbänder aus 100% reinem ungesintertem PTFE

Chemische Beständigkeit gegen aggressivste Medien.  Versprödet, quillt und klebt nicht. Enthält kein Öl und Fett.  Verhindert das Festrosten (Leichtes Lösen nach Jahren- selbst bei Stahlschrauben in Aluminium).

Einsatzbereich Temperatur: -400°F bis +500°F / -240°C bis +260°C

Druck: 20 bar. Bei Sauerstoff bis +60°C und 30 bar. Flüssig + gasförmig.

Weitere Informationen:
Länge:
55.00 mm
Breite:
55.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>demontierbar <li>einfach und schnell anwendbar <li>nicht brennbar, nicht entzündbar <li>kein Verfallsdatum <li>resistent gegen Pilzbefall <li>quillt nicht
Weitere Suchbegriffe: gewindeband, Fermit, Dichtband, Dichtung, Abdichtung, PTFE, demontierbar, pilzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.