| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Fermit-24010 Herst.-Nr.: 24010 EAN/GTIN: 4030777240107 |
| |
|
| | |
| Verwendung bei allen Sanitär- und Heizungskreisläufen im Kalt- und Warmwasserbereich, demontierbar, einfach und schnell anwendbar ; Anwendungsbereich -60°C bis 260°C, bis 20bar ; DVGW geprüft PTFE Band PTFE Gewindedichtband für Metallgewinde PTFE Band PTFE-Gewindedichtband für Metallgewinde Verwendung bei allen Sanitär- und Heizungskreisläufen im Kalt- und Warmwasserbereich. DVGW geprüft. DIN EN 751-3 Temperaturbeständigkeit: -60°C bis +260°C / Druck: 20 bar FRp; DN ≤ 10 / GRp: 10 ≤ DN ≤ 50 PTFE-GoldexBand mit DVGW-Prüfung und BAM Zulassung; DIN EN 751-3; DIN 30660 KTW für Erdgas, Sauerstoff, Laugen, Chemikalien, Öl, Wasser, Benzin, usw. FDA-Konform Einsatzbereich Temperatur: -400°F bis +500°F / -240°C bis +260°C / Druck: 30 bar bei Sauerstoff: bis +60°C und 40 bar. Flüssig + gasförmig. demontierbar einfach und schnell anwendbar nicht brennbar, nicht entzündbar kein Verfallsdatum resistent gegen Pilzbefall quillt nicht für Metall und Kunst stoffgewinde geeignet Weitere Informationen: | | Länge: | 55.00 mm | Breite: | 55.00 mm | Höhe: | 20.00 mm | Bullet 1: | PFTE Gewindedichtband für fein Metallgewinde | Bullet 2: | Verwendung bei allen Sanitär- und Heizungskreisläufen im Kalt- und Warmwasserbereich | Bullet 3: | demontierbar, sowie einfach & schnell anwendbar | Bullet 4: | Anwendungsbereich -60°C bis +260°C, bis 20bar ; DVGW geprüft | Bullet 5: | Lieferumfang: 1 Stück | Technische Daten: | <ul> <li> PTFE Band PTFE Gewindedichtband für Metallgewinde <p>PTFE-Gewindedichtband für Metallgewinde Verwendung bei allen Sanitär- und Heizungskreisläufen im Kalt- und Warmwasserbereich. DVGW geprüft. DIN EN 751-3 <p>Temperaturbeständigkeit: -60°C bis +260°C / Druck: 20 bar FRp; DN ≤ 10 / GRp: 10 ≤ DN ≤ 50 <p>PTFE-GoldexBand mit DVGW-Prüfung und BAM Zulassung; DIN EN 751-3; DIN 30660 KTW für Erdgas, Sauerstoff, Laugen, Chemikalien, Öl, Wasser, Benzin, usw. FDA-Konform <p>Einsatzbereich Temperatur: -400°F bis +500°F / -240°C bis +260°C / Druck: 30 bar bei Sauerstoff: bis +60°C und 40 bar. Flüssig + gasförmig. <li>demontierbar <li>einfach und schnell anwendbar <li>nicht brennbar, nicht entzündbar <li>kein Verfallsdatum <li>resistent gegen Pilzbefall <li>quillt nicht <li>für Metall und Kunst stoffgewinde geeignet <li>Lieferumfang: 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewindeband, PTFE, Gewinde, Dichtband, Fermit, Dichtung, Abdichtung, Feingewinde, pilzresistent, Metallgewinde |
| | |
| |