| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Fermit-15014 Herst.-Nr.: 15014 EAN/GTIN: 4030777150147 |
| |
|
| | |
| Glissa Silikon-Armaturenfett Nichttropfendes Schmierfett für Trinkwasserarmaturen Glissa-Silikonfett ist als Schmier- und Dichtmittel für Trinkwasserarmaturen geeignet (z.B. Kartuschen von Einhebelmischern, Schaltventile und Schwenkausläufe). Glissa-Silikonfett ist wasserabweisend, physiologisch unbedenklich, dichtend und hat eine hohe Temperaturbeständigkeit bis +200°C. Temperaturbereich: -40°C bis +200°C - Für Trinkwasser geeignet (heiß und kalt)
- O-Ring-verträglich (NBR, EPDM)
- Heißwasser beständig
- Gegen viele Chemikalien beständig
- Neutral, geruchslos und geschmacksfrei
Weitere Informationen: | | Länge: | 75.00 mm | Breite: | 20.00 mm | Höhe: | 10.00 mm | Bullet 1: | Glissa-Silikonfett ist als Schmier- und Dichtmittel für Trinkwasserarmaturen geeignet (z.B. Kartuschen von Einhebelmischern, Schaltventile und Schwenkausläufe). | Bullet 2: | Für Trinkwasser geeignet (heiß und kalt) O-Ring-verträglich (NBR, EPDM) Heißwasser beständig Gegen viele Chemikalien beständig Neutral, geruchslos und geschmacksfrei | Bullet 3: | Glissa Silikon-Armaturenfett Nichttropfendes Schmierfett für Trinkwasserarmaturen Glissa Silikon-Armaturenfett Glissa-Silikonfett ist als Schmier- und Dichtmittel für Trinkwasserarmaturen geeignet (z.B. Kartuschen von Einhebelmischern, Schaltventile und Schwenkausläufe). Glissa-Silikonfett ist wasserabweisend, physiologisch unbedenklich, dichtend und hat eine hohe Temperaturbeständigkeit bis +200°C. Temperaturbereich: -40°C bis +200°C | Technische Daten: | Glissa Allgas-Hahnfett Hochwertiger Schmierstoff für Gasarmaturen und Stellgeräte nach DIN EN 377 <p>Glissa-Allgas-Hahnfett ist beständig gegen alle Gase und Gasgemische des DVGW-Arbeitsblattes G 260. <p>Wird auch zur Befettung von Hahnküken oder Dichtelementen wie Membranen, Packungen oder Elastomer-Dichtungen, etc. verwendet. <p>Temperaturbereich: bis +150°C <ul> <li>Synthetisch <li>Nicht tropfend <li>Geschmeidig <li>für Gasarmaturen geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silikon, Silicon, Armaturen, Fett, Glissa, Fermit, Schmierstoff, Gasarmaturen, Stellgeräte, synthetisch |
| | |
| |