Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pool Fermit Notfallkoffer bei Rohrschäden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pool Fermit Notfallkoffer bei Rohrschäden
Pool Fermit Notfallkoffer bei Rohrschäden
Artikel-Nr.:
     6593-Fermit-09132
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     9132
EAN/GTIN:
     4030777091327
Suchbegriffe:
Notfallkoffer
Rettungskoffer
Sanitäts-Notfall-Koffer
Ulmer Koffer
1
Weitere Informationen:
Länge:
230.00 mm
Breite:
190.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Bullet 1:
Das perfekte Set für Rohrschäden, Leckagen und Undichtigkeiten rund um den Pool
Bullet 2:
Inhalt: je 1x selbstverschweißendes Dichtband, Reparaturmasse für Leckagen, Reparaturset für Pool-Folien, Dicht-Bandage, Silikon-Armaturenfett, Kunststoff-Gewindedicht, PTFE-Teflon-Band
Bullet 3:
Pool-Besitzer wissen: Es kann immer mal passieren, dass irgendwo ein kleines Loch oder ein Riss entsteht
Bullet 4:
Dann heißt es: Schnell handeln, sonst wird der kleine Schaden bald zu einem großen Problem!
Bullet 5:
Mit dem Notfall-Koffer von Fermit sind Sie für die "üblichen" Notfälle bestens gerüstet. So können Sie sofort das Problem lösen, und zwar professionell und dauerhaft!
Technische Daten:
1
Weitere Suchbegriffe: notfallkoffer, Fermit, Bei, Rohrschäden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.