Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pool Fermit Kunststoff-Gewindedicht 100 g Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pool Fermit Kunststoff-Gewindedicht 100 g Tube
Pool Fermit Kunststoff-Gewindedicht 100 g Tube
Pool Fermit Kunststoff-Gewindedicht 100 g Tube
Pool Fermit Kunststoff-Gewindedicht 100 g Tube
Pool Fermit Kunststoff-Gewindedicht 100 g Tube
Pool Fermit Kunststoff-Gewindedicht 100 g Tube
Pool Fermit Kunststoff-Gewindedicht 100 g Tube
Artikel-Nr.:
     6593-Fermit-09119
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     9119
EAN/GTIN:
     4030777091198
Suchbegriffe:
Pool-Chlor
Schwimmbad-Chlor
pool chlor
1
Weitere Informationen:
Länge:
30.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
200.00 mm
Technische Daten:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,0954* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.