| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Felo-50008810 Herst.-Nr.: 40008810 EAN/GTIN: 4007157518095 |
| |
|
| | |
| Abtrieb: SL; Abtrieb Maße / Inhalt: 8,0 x 1,2 El; Klingenlänge mm: 300; Klingen Ø mm: 8; Griff mm: 105 x 39; Gewicht g: 198 Weitere Informationen: | | Länge: | 462.00 mm | Breite: | 264.00 mm | Höhe: | 122.00 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 8,94* | € 12,81* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,07* | € 14,59* | | | | Lager 6593 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 10,38* | € 14,94* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,37* | € 28,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|