| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Felo-43899906 Herst.-Nr.: 43899906 EAN/GTIN: 4007157655677 |
| |
|
| | |
| Der EGONIC K Schraubendreher ist eine einmalige Kombination aus dem patentierten ERGONIC-Griff, einer Hochleistungsratsche mit 180° Knickmechanismus und ¼"-Schnellwechselfutter. Während die Ratsche (60 Zähne) schnelles Verschrauben ermöglicht, bietet der Knickmechanismus ausgesprochen hohe Drehmomente (>50Nm) und erleichtert das Erreichen schwer zugänglicher Schrauben. Der einzigartige ERGONIC-Griff, dessen druckflexible Polster sich der Hand anpassen, erleichtert Schraubarbeiten jeder Art. Unerreicht schnelles, komfortables und kraftvolles Arbeiten - auch an schwer zugänglichen Stellen. ERGONIC K ist einzeln oder in verschiedenen anwenderbezogene Sets mit Bits und Steckschlüsseln erhältlich - sowohl in der robusten Strongbox als auch in einer kompakten Gürteltasche. Weitere Informationen: | | Länge: | 240.00 mm | Breite: | 140.00 mm | Höhe: | 58.00 mm | Bullet 1: | Erstmals ist es FELO mit dem ERGONIC K gelungen, die Funktionalität einer Ratsche und eines Knickschraubers mit dem ERGONIC-Griff zu kombinieren | Bullet 2: | Der ERGONIC K bietet eine Hochleistungsratsche mit 180-Grad Knickmechanismus und einem ¼-Zoll Schnellwechselfutter | Bullet 3: | 12 Bits (E6,3 x 50) Schlitz 6,5x1,2 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / PH 0 / PH1 / PH2 / PH3 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 | Bullet 4: | 5 Steckschlüsseleinsätze (7/8/9/10/12/13) | Bullet 5: | Ergonic K Griff + Adapter E6,3 - 1/4" (50mm) + Bithalter E6,3 x 150mm | Technische Daten: | <p>• Universal Einsatzbar: Ratsche mit 180° Knickmechanismus und ¼"-Schnellwechselfutter, sorgen für effizientes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen bei allen Arten von Schrauben <p>• Schnelles Verschrauben: Die 60 Zähne der Ratsche ermöglichen ein kraftsparendes und schnelles Arbeiten und erzielen mit dem Knickmechanismus ausgesprochen hohe Drehmomente (>50Nm) <p>• Ergonomisches Handling: Der ERGONIC-Griff, dessen druckflexible Polster sich der Hand anpassen, erleichtert Schraubarbeiten jeder Art <p>• ERGONIC K ist einzeln oder in verschiedenen anwenderbezogene Sets mit Bits und Steckschlüsseln erhältlich - sowohl in der robusten Strongbox als auch in einer kompakten Gürteltasche <p>• Art.-Nr. 43899906 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Universal-Ratsche, felo schraubendrehersatz, knarren schraubendreher, schraubendreherset 2-tlg, schraubendreher, set, Schraubendreher, Set, Felo, Ratsche, Bit, Torx, Screwdriver, Ratchet, Schraub, Werkzeug, ratschschraubendreher, tool, bithalter, steckschlüssel |
| | |
| |