Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Schraubendreher VDE, E-Slim ERGONIC Tx 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Schraubendreher VDE, E-Slim ERGONIC Tx 20
Felo Schraubendreher VDE, E-Slim ERGONIC Tx 20
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-41820990
Herst.-Nr.:
     41820990
EAN/GTIN:
     4007157626677
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX)
VDE-Schraubendreher TORX
Abtrieb: Tx; Abtrieb Maße / Inhalt: Tx 20; Klingenlänge mm: 125; Klingen Ø mm: 4,5; Griff mm: 115 x 27; Gewicht g: 62
Weitere Informationen:
Länge:
229.00 mm
Breite:
25.00 mm
Höhe:
25.00 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 8,53*
€ 11,22*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 9,92*
€ 14,37*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 19,64*
€ 27,82*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.