Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Schraubendreher VDE, E-Slim ERGONIC PZ 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Schraubendreher VDE, E-Slim ERGONIC PZ 1
Felo Schraubendreher VDE, E-Slim ERGONIC PZ 1
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-41519290
Herst.-Nr.:
     41519290
EAN/GTIN:
     4007157626516
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
Abtrieb: PZ; Abtrieb Maße / Inhalt: PZ 1; Klingenlänge mm: 80; Klingen Ø mm: 4,5; Griff mm: 105 x 25; Gewicht g: 44
Weitere Informationen:
Länge:
198.00 mm
Breite:
127.00 mm
Höhe:
22.00 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 4,96*
€ 6,69*
Lager 6593
3
1
€ 4,50*
ab € 5,19*
€ 7,63*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,52*
€ 19,27*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.