Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Schraubendreher VDE, E-Slim ERGONIC PH 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Schraubendreher VDE, E-Slim ERGONIC PH 2
Felo Schraubendreher VDE, E-Slim ERGONIC PH 2
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-41429390
Herst.-Nr.:
     41429390
EAN/GTIN:
     4007157626493
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
Abtrieb: PH; Abtrieb Maße / Inhalt: PH 2; Klingenlänge mm: 100; Klingen Ø mm: 6; Griff mm: 115 x 27; Gewicht g: 73
Weitere Informationen:
Länge:
229.00 mm
Breite:
97.00 mm
Höhe:
13.00 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 6,13*
€ 8,09*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 7,29*
€ 10,57*
1
€ 5,90*
ab € 9,69*
€ 13,94*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,47*
€ 22,08*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.