| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Felo-41400190 Herst.-Nr.: 41400190 EAN/GTIN: 4007157531513 |
| |
|
| | |
| Abtrieb: PH; Abtrieb Maße / Inhalt: PH 0; Klingenlänge mm: 60; Klingen Ø mm: 3; Griff mm: 86 x 25; Gewicht g: 29 Weitere Informationen: | | Länge: | 69.00 mm | Breite: | 30.00 mm | Höhe: | 30.00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, felo schraubendreher ph0, vde phillips-schraubendreher, vde-schraubendreher ph0 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 3,21* | € 4,45* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,08* | € 4,83* | | | | Lager 6593 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 3,51* | € 5,22* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,72* | € 8,32* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,59* | € 15,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|