Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

felo Schraubendreher, Schraubenzieher Satz - PH1 PH2 - ERGONIC - Set 5-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
felo Schraubendreher, Schraubenzieher Satz - PH1 PH2 - ERGONIC - Set 5-teilig
felo Schraubendreher, Schraubenzieher Satz - PH1 PH2 - ERGONIC - Set 5-teilig
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-40095118
Herst.-Nr.:
     40095118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
  • Der Griffkern aus schlagfestem Hartkunststoff ist mit einem widerstandsfähigen elastischen Griffkörper ummantelt, in den Polster aus hochflexiblem Kunststoff eingelassen sind
  • Der Griff füllt die Hand immer optimal aus, wodurch sich Hand und Griff verzahnen und der Kraftaufwand reduziert wird
  • Die Sechskant-Schlüsselhilfe bei der Serie 410 erleichtert schwerfallende Arbeiten
  • Die Klingen bestehen aus einer speziellen Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
  • Mit dem vorhandenen Querloch kann das Werkzeug aufgehänt werden oder ein Hebel eingesteckt werden
  • Ein Schraubensymbol auf der Griffkappe beschleunigt die Suche nach dem passenden Werkzeug
  • Ein EAN-Code befindet sich auf jedem Werkzeug
  • Black-Tip zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit an der Spitze des Werkzeugs

    Lieferumfang:

    • Schraubendreher Satz ERGONIC 5-tlg.
      • Schlitz: 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
      • Phillips: PH1 x 80 / PH2 x 100
Weitere Informationen:
Bullet 1:
Inhalt: Schlitz 4,0x100mm, 5,5x125mm, 6,5x150mm; PH1x80mm; PH2x100mm + UVEX i-vo 9160 Schutzbrille
Bullet 2:
ERGONIC der erste und einzige Griff, der sich der Hand anpasst, daduch können höhere Drehmomente erreicht werden und der Anwender arbeitet komfortabler
Bullet 3:
Die Flexibilität des Materials erhöht die Feinfühligkeit & ermöglicht präzisen Krafteinsatz
Bullet 4:
Beste Leistungsdaten, bis zu 100% über DIN-Werten
Bullet 5:
professionelle Uvex-Schutzbrille mit einstellbarer Bügelneigung, beschlagfreier Innenseite, extrem kratzfester Außenseite und Sonnenschutz UV 5-2,5
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt: Schlitz 4,0x100mm, 5,5x125mm, 6,5x150mm; PH1x80mm; PH2x100mm + UVEX i-vo 9160&nbsp; <li>ERGONIC der erste und einzige Griff, der sich der Hand anpasst, daduch können höhere Drehmomente erreicht werden und der Anwender arbeitet komfortabler <li>Die Flexibilität des Materials erhöht die Feinfühligkeit &amp; ermöglicht präzisen Krafteinsatz <li>Beste Leistungsdaten, bis zu 100% über DIN-Werten
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehersatz 5 teilig, felo schraubendrehersatz, Felo, Ergonic, 400, 5, teilig, tlg, Satz, Set, ergo, ergonomisch, flexibel, flexibler, Griff, PH2, PH1, Schlitz, passt, sich, Hand, an, weich, weicher, Profi, professionel, komfortabel, Drehmoment, UVEX, Schutzbrille, UV, Brille, kratzfest, beschlagfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.