Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Schraubendreher mit Holzgriff PZ 3 x 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Schraubendreher mit Holzgriff PZ 3 x 150
Felo Schraubendreher mit Holzgriff PZ 3 x 150
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-33630590
Herst.-Nr.:
     33630590
EAN/GTIN:
     4007157180629
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Abtrieb: PZ; Abtrieb Maße / Inhalt: PZ 3 x 150; Klingenlänge mm: 150; Klingen Ø mm: 8; Griff mm: 120 x 32; Gewicht g: 163
Weitere Informationen:
Länge:
265.00 mm
Breite:
35.00 mm
Höhe:
35.00 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 6,73*
€ 9,34*
Lager 6593
3
1
€ 4,50*
ab € 6,81*
€ 9,89*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,56*
€ 11,04*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,47*
€ 23,36*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.