Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo T-Griff Schraubendreher mit 2-Komponenten-Griff Tx 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo T-Griff Schraubendreher mit 2-Komponenten-Griff Tx 30
Felo T-Griff Schraubendreher mit 2-Komponenten-Griff Tx 30
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-30830780
Herst.-Nr.:
     30830760
EAN/GTIN:
     4007157323262
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Abtrieb: Tx; Abtrieb Maße / Inhalt: Tx 30; Klingenlänge mm: 200; Klingen Ø mm: 6; Griff mm: 100; Gewicht g: 106
Weitere Informationen:
Länge:
348.00 mm
Breite:
246.00 mm
Höhe:
38.00 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 5,65*
€ 7,84*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 6,75*
€ 9,71*
1
€ 5,90*
ab € 8,45*
€ 12,77*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,66*
€ 20,64*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.