Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo T-Griff Steckschlüssel mit 2-Komponenten-Griff 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo T-Griff Steckschlüssel mit 2-Komponenten-Griff 10 mm
Felo T-Griff Steckschlüssel mit 2-Komponenten-Griff 10 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-30410480
Herst.-Nr.:
     30410460
EAN/GTIN:
     4007157323040
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Abtrieb: ND; Abtrieb Maße / Inhalt: 10 mm; Klingenlänge mm: 125; Griff mm: 100; Gewicht g: 124
Weitere Informationen:
Länge:
166.00 mm
Breite:
99.00 mm
Höhe:
26.00 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 6,05*
€ 8,47*
Lager 6593
1
1
€ 4,50*
ab € 7,18*
€ 10,43*
1
€ 5,90*
ab € 10,30*
€ 15,57*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,41*
€ 21,88*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.